コンクリート用 :「エポキシ 金属用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定 材質エポキシ樹脂 灰緑 使用温度範囲(℃)10~35 可使時間(分)50(20℃) 内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3) 硬化時間(時間)4 危険物の類別非危険物 混合比A剤1:B剤1(質量比)
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠 材質変成シリコーンエポキシ樹脂系 グレー 使用温度範囲常温 内容量(mL)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
690 税込759
翌日出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります