3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠 材質変成シリコーンエポキシ樹脂系 グレー 使用温度範囲常温 内容量(mL)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
690 税込759
翌日出荷

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります