コンクリート用 :「アスファルト舗装補修」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能)
アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。
キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正
トラスコ品番147-9709
セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書
材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)
容量(kg)11
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3kg
施工面積(m2)5mm厚で約1、20mm厚で約0.25
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1缶(11kg)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『建築用』には他にこんなカテゴリがあります
- タイル/カーペット用
- 根太/床/巾木用
- 塩ビ用
- コンクリート用
- 壁紙用
- 壁/天井用
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。