2ページ目: 壁紙用

80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100R ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100Rウォールボンド工業
5,998税込6,598
1箱(18kg)
9日以内出荷
100シリーズでは粘度柔らかめで、作業性がアップした接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~120
壁紙施工用粉末パテ エクセルⅡ120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ エクセルⅡ120ウォールボンド工業
7,298税込8,028
1箱(16kg)
3日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド200 ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド200ウォールボンド工業
7,798税込8,578
1箱(18kg)
5日以内出荷
汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約80~120
クロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー 高森コーキクロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー高森コーキ
589税込648
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×200×35危険物の類別非危険物
壁紙はがれにピタッ リンテックコマース壁紙はがれにピタッリンテックコマース
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
壁紙補修専用の3色揃った接着剤。乾いてもてからないので目立たない。壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修しますはがれにピタッ引越し前の補修に最適壁紙の補修のことならまかせて
用途壁紙の補修材ですセット内容3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水ホワイト・アイボリー・ベージュ内容量(g)1本あたり16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Hiコート KLASS(クラス/旧:極東産機)HiコートKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個(2L)
8日以内出荷
カビ発生面の殺菌・除菌に優れ、速効性で施工が早くなります。
用途石膏ボード/ベニヤ/繊維壁下地への殺菌・防カビ材タイプアルコール類主成分有機窒素硫黄ハロゲン化合物外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
アクストップ 広島アクストップ広島
4,398税込4,838
1個(1kg)
5日以内出荷
障子紙、壁紙をクレームから守る新接着補強剤です。障子紙、壁紙施工用澱粉系接着剤にアクストップを加える事によって障子のサンから出るアクや、壁紙の種類によって下地からにじみ出す合成ベニアのアクを防止するのに効力を発揮致します。
容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アルミ枠 ワンタッチ障子のり アサヒペンアルミ枠 ワンタッチ障子のりアサヒペン(2件のレビュー)
199税込219
1個(150g)
当日出荷
アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。
成分でん粉、合成樹脂、カビドメ剤、水使用面積障子戸約4枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
完熟糊 18kg ヤヨイ化学完熟糊 18kgヤヨイ化学
5,998税込6,598
1箱
5日以内出荷
トラスコ品番747-9981危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アミノールUP ヤヨイ化学アミノールUPヤヨイ化学(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(18kg)
4日以内出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg主なワークパーツ
エコタック100 トキワ産業エコタック100トキワ産業
4,598税込5,058
1缶(18kg)
4日以内出荷
使用方法原液のまま糊付け機、又はハケで糊付けしてください。他の接着剤と混合しないでください。開封した糊は出来るだけ早期に使用してください。また、保存する際には密閉してください。糊付けの際、養生を行ってください。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管してください。気温5℃以下では使用しないでください。下地の材質によって製造業者が定めるシーラー処理を行ってください。使用した器具はすぐに洗浄してください。壁紙の施工は施工要領書にしたがってください。防燃処理した織物壁紙の中には、伸縮が特にはげしかったり、糊の乾きが著しく早いものがありますので注意してください。保存中に分離していることもありますが、品質には問題ありませんので、使用の際に撹拌混合してください。pH4~7不揮発分15以上粘着力(N/25mm)4以上危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~120/18kg主なワークパーツ
壁紙施工用 パラダイン 硬化促進剤 ウォールボンド工業壁紙施工用 パラダイン 硬化促進剤ウォールボンド工業
13,980税込15,378
1箱(300g×12個)
3日以内出荷
反応硬化型パテ専用の硬化促進剤。少量のパテ(盛り板分)に振りかけ良く練る → 硬化時間短縮。
用途壁紙施工用 粉末パテ (特殊パテ) (添加剤)材質無機質塩類内容量(g)300危険物の類別非危険物
壁紙施工用 くいさきテープ ウォールボンド工業壁紙施工用 くいさきテープウォールボンド工業
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。下地の補強用テープ。化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。[使用方法]クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。起こした所へくいさきテープを半分入れる。最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)
用途壁紙施工用 その他資材 テープ材質和紙幅(mm)35長さ(m)100危険物の類別非危険物
壁紙施工用 パラダイン 水性増改用パテ ウォールボンド工業壁紙施工用 パラダイン 水性増改用パテウォールボンド工業
27,980税込30,778
1箱(3kg×6個)
3日以内出荷
壁紙貼替え時の下地補修に有効。3kg容器でたっぷり使用可能。
用途合成樹脂エマルション系パテ材質アクリル系樹脂内容量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積(m2)約30
壁紙施工用下地補強材 グラスファイバーテープ ウォールボンド工業壁紙施工用下地補強材 グラスファイバーテープウォールボンド工業
14,980税込16,478特価
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材材質グラスファイバー幅(cm)5危険物の類別非危険物
壁紙施工用 コーナー補強テープ ウォールボンド工業壁紙施工用 コーナー補強テープウォールボンド工業
37,980税込41,778
1箱(5個)
3日以内出荷
壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材材質塩ビ長さ(m)50幅(cm)5危険物の類別非危険物
壁紙施工用 補修用穴うめパッチ ウォールボンド工業壁紙施工用 補修用穴うめパッチウォールボンド工業
13,980税込15,378
1箱(12個)
5日以内出荷から12日以内出荷
壁に開いた「穴」を塞ぐ補修用パッチこんな時に「家具をぶつけて開いた穴」「エアコンのダクト穴」「コンセント取付け位置変更の余計な穴」の補修用として金属プレート付きで、強固に「穴」を補修します。パッチサイズを3種類用意しています。壁の「穴」の大きさに合わせ金属プレートが「穴」を塞げる様なパッチサイズを選び貼ります。パテを塗り付けパッチ部分の段差をなくす様に平滑にします。その後にかべ紙を貼ったり、塗料を塗り仕上げます。
用途かべ紙施工用補修材材質アルミ危険物の類別非危険物
壁紙施工用粉末 エクセルⅡ60 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末 エクセルⅡ60ウォールボンド工業
7,298税込8,028
1箱(16kg)
6日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンドEV-30 ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンドEV-30ウォールボンド工業
6,998税込7,698
1箱(8kg)
3日以内出荷
掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)8(2×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約30~40
壁紙施工用粉末パテ トライ120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ トライ120ウォールボンド工業
7,998税込8,798
1箱(12kg)
3日以内出荷
楽に塗れる上下兼用パテ。サンダーも掛けやすく作業性良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)12(3×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1l )
壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーS ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーSウォールボンド工業
5,298税込5,828
1箱(18kg)
3日以内出荷
ビニル壁紙用希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが配合されていない壁紙施工用接着剤。糊の拭き取り良好。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18危険物の類別非危険物施工面積(m2)約150~180 (標準加水量13~14l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーV ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーVウォールボンド工業
5,298税込5,828
1箱(16kg)
3日以内出荷
ビニル壁紙用高希釈使用タイプの接着剤。糊溶き・糊の拭き取りなど、作業性をアップさせた壁紙施工用接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)16危険物の類別非危険物施工面積(m2)約150~180 (標準加水量16l)
壁紙施工用粉末パテ トップ120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ トップ120ウォールボンド工業
7,698税込8,468
1箱(12kg)
3日以内出荷
オールラウンドな上塗用パテ。接着力も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水1.9~2.1L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)12(3×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水1.9~2.1l)
壁紙施工用粉末パテ パラダイン 30M ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ パラダイン 30Mウォールボンド工業
4,998税込5,498
1箱(6kg)
12日以内出荷
すぐ固まる30分速硬タイプの上下兼用パテ。ヤセが少なく、壁紙の付きが良い。施工可能面積:約100~150m2 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)6(3×2個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~150 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1l )
壁紙施工用粉末パテ ファースト120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ ファースト120ウォールボンド工業
8,898税込9,788
1箱(16kg)
3日以内出荷
付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
壁紙施工用接着剤 ボーダーボンド ウォールボンド工業壁紙施工用接着剤 ボーダーボンドウォールボンド工業
7,898税込8,688
1箱(350g×12個)
3日以内出荷
かべ紙の上にトリムボーダーかべ紙を重ねて貼る際に使用するトリムボーダーかべ紙専用接着剤。
用途かべ紙施工用材質澱粉他内容量(g)350危険物の類別非危険物
壁紙施工用パテ ラピード30 ウォールボンド工業壁紙施工用パテ ラピード30ウォールボンド工業
9,898税込10,888
1箱(1kg×12個)
3日以内出荷
かべ紙を貼る下地の凹凸を平滑にするための粉末パテ。パテに水を加えペースト状に練ってから使用します。
用途かべ紙施工用材質石膏他内容量(kg)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)15~25
Hiタック200 Eco KLASS(クラス/旧:極東産機)Hiタック200 EcoKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,698税込6,268
1個(2kg)
4日以内出荷
強力な接着性を示し、プリント合板・焼付鉄板など、吸い込みのない特殊下地への施工が可能です。
用途プリント合板・焼付鉄板・油性塗料下地等への壁紙施工主成分アクリル共重合樹脂エルマジョン改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
HiタックP KLASS(クラス/旧:極東産機)HiタックPKLASS(クラス/旧:極東産機)
6,298税込6,928
1箱(7袋)
5日以内出荷
ホルマリン、揮発性有機化合物を一切使用せず安全で安心です。 プロフィットの耐湿性・耐候性をより高めます。
用途プロフィット専用接着強化剤主成分酢酸ビニル外観白色微粉末危険物の類別非危険物主なワークパーツ
繊維壁用補強ボンド 家庭化学繊維壁用補強ボンド家庭化学
229税込252
1個(25g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
繊維壁施工時混和す事により表面が硬くなり、ボロ落ちを防ぎます。
用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用補強ボンド成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
繊維壁用アク止剤 家庭化学繊維壁用アク止剤家庭化学
219税込241
1個(30g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
繊維壁施工時混和す事によりアクの発生をおさえます。
用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用アク止め剤成分アクドメ剤材質アクリル系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
かべ紙補修材150g ヤヨイ化学かべ紙補修材150gヤヨイ化学
23,980税込26,378
1セット(48個)
5日以内出荷
容量(g)150質量(g)150主なワークパーツ
完熟糊 3kg ヤヨイ化学完熟糊 3kgヤヨイ化学
8,998税込9,898
1箱(6本)
当日出荷
トラスコ品番747-9999危険物の類別非危険物主なワークパーツ
完熟糊 1kg ヤヨイ化学完熟糊 1kgヤヨイ化学
11,980税込13,178
1箱(18本)
5日以内出荷
トラスコ品番748-0016危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Hiソフティスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)HiソフティスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。 あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。 非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
用途壁紙施工時の下地仕上げ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルーS 矢沢化学工業グルーS矢沢化学工業
3,598税込3,958
1缶(18kg)
4日以内出荷
ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。 拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。 糊の変色の心配が少なく安心です。
用途壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。 機械糊付け用。使用方法糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。糊付けの際、養生を行って下さい。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。□気温5℃以下では使用しないで下さい。□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。pH4~7主成分エステル架橋化小麦澱粉不揮発分21%以上外観半透明ペースト状粘着力(N/25mm)8以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約150~180主なワークパーツ
めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]めじっ粉 100g詰替用ニットー[塗装・養生・内装用品]
949税込1,044
1袋(100g)
3日以内出荷
クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]パワークラック異板地(イタンジ)ニットー[塗装・養生・内装用品]
22,980税込25,278
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷
超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理グレー特性耐水性タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
ダイレクトUP ヤヨイ化学ダイレクトUPヤヨイ化学
5,398税込5,938
1箱(18kg)
5日以内出荷
高濃度の原液使用タイプの特殊壁紙施工用高強度接着剤。 掲示板クロス ペンキ下地壁紙の施工に最適。 でん粉糊に合成樹脂エマルジョンを大量配合(約20%配合)し、おさまり性が抜群です。 高濃度タイプなので、接着力が高く乾燥性も優れます。 適度な粘性で、向こう糊(相手糊)施工の際、ローラー塗布性が良い。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アミノール ヤヨイ化学アミノールヤヨイ化学
1,398税込1,538
1箱(5kg)
6日以内出荷
仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)50以上/5kg主なワークパーツ

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

壁紙用