絞り込み
特性
  • 耐寒
  • 耐はく離(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(3)
  • 耐熱・難燃(6)
  • 耐薬品(2)
  • 耐衝撃・耐振動(10)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(4)
ブランド
  • コニシ(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
ボンドスーパーステン コニシボンドスーパーステンコニシ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(333mL)
当日出荷
弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工
用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。ホワイト改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番103-6173タイプ湿気硬化型使用温度範囲(℃)-40~120本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.506kgRoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
ボンドキッチンパネル用 コニシボンドキッチンパネル用コニシ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(333mL×10本)
翌日出荷
弾力性・耐振性・耐熱・耐寒・簡単施工
用途キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用) 衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。 熱膨張係数の異なる材料の接着。特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)接着性能を十分に引き出す為に0℃~40℃の範囲で貼り合わせてください。改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途耐衝撃主なワークパーツ
008ガラス接着剤 染めQ(旧テロソン)008ガラス接着剤染めQ(旧テロソン)
12,980税込14,278
1箱(333mL×5本)
11日以内出荷
足付け・プライマー不要の強力充填接着剤! プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。 耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。 強力性能と使いやすさでガラスの脱着が容易にできるようになります。
特性耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

天井用塗料特集
おすすめ人気ランキング
壁/天井用