壁/天井用 :「アイカ エコエコボンド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤
主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード
成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として)
材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤
色白色
比重1.58
標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。
不揮発分0.96
貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合)
指触乾燥時間(分)10
外観ペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
主なワークパーツ
1本(333mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
『建築用』には他にこんなカテゴリがあります
- タイル/カーペット用
- 根太/床/巾木用
- 塩ビ用
- コンクリート用
- 壁紙用
- 壁/天井用
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。