壁/天井用 :「MB」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
コンクリート
コンクリート(1)
カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤 主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード 成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として) 材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 白色 比重1.58 標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。 不揮発分0.96 貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合) 指触乾燥時間(分)10 外観ペースト状 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB) 主なワークパーツ
1本(333mL)
659 税込725
当日出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります