壁/天井用 :「内装用接着剤」の検索結果
関連キーワード
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。
壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。
色ホワイト
容量(mL)330
質量(g)540
トラスコ品番392-7636
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『建築用』には他にこんなカテゴリがあります
- タイル/カーペット用
- 根太/床/巾木用
- 塩ビ用
- コンクリート用
- 壁紙用
- 壁/天井用
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。