壁/天井用 :「冬用」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 規格JAIA 4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分 粘度(Pa・s)260 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。 仕様TI値:6.2 白色 容量(mL)3330 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内 密度(g/cm3)1.33 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内 粘度(23℃)(Pa・s[P])220 硬化時間(時間)24 粘度(Pa・s)220 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング