絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • スリーボンド(52)
  • セメダイン(40)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(31)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • コニシ(20)
  • エスコ(18)
  • ヘルメチック(15)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • Denka(デンカ)(5)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • 高圧ガス工業(3)
  • ライノライニングス(3)
  • 隆成コミュニティ(2)
  • タイルメント(2)
特性
  • 耐薬品(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング水中硬化型パテ ウォーターメタル旭エンジニアリング(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に特性耐薬品性仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入)トラスコ品番789-8991材質エポキシ樹脂組成物(容器)青(液)白高さ(mm)100質量(g)60使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121容量(g)60可使時間(分)25硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物硬化時間60分半径(Φmm)29被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤