エポキシ系接着剤 :「エポキシ樹脂」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温硬化性と導電性を兼ね備えています。 硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1520 タイプ2液性 内容量(g)20 主成分エポキシ樹脂 粘度2000cP 外観(硬化後)銀色 硬化条件23℃(72時間)・65℃(6時間) 危険等級 アズワン品番4-4670-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.8mL 危険物の性状水溶性
1セット
52,700 税込57,970
41日以内出荷

柔軟性と樹脂強度を兼ね備えています。 硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)392 タイプ2液性 内容量(g)20 主成分エポキシ樹脂 粘度2500cP 外観(硬化後)銀色 硬化条件80℃(3時間)・120℃(1時間) アズワン品番4-4670-02 危険物の類別非危険物
1セット
66,500 税込73,150
41日以内出荷

耐リフロー性・高信頼性で難接着物にも適しており、ボイドの発生が少ないです。
タイプ冷凍、1液性 硬度ショアD90 温度(℃)ガラス転移:152、硬化:120(30分) 内容量(g)200 主成分エポキシ樹脂 粘度27000cP 引張強度(MPa[kgf/cm2])284 外観硬化後:黒色 質量混合比1液性 アズワン品番67-6870-70 危険物の類別非危険物
1個
223,000 税込245,300
23日以内出荷

透明性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1295、(混合重量比)100:10 タイプ2液性 内容量(g)200 主成分エポキシ樹脂 粘度4000cP 外観(硬化後)褐色 硬化条件80℃(30分)・90℃(15分) 危険等級 アズワン品番4-4674-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL 危険物の性状水溶性 硬度(ショア D)87
1セット
18,600 税込20,460
22日以内出荷

放熱性が高く、硬化後の外観が白くなるため塗布後の目視が容易です。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1079、(混合重量比)100:25 タイプ2液性 内容量(g)20 主成分エポキシ樹脂 粘度21000cP 外観(硬化後)白色 硬化条件23℃(24時間)・80℃(1時間) 危険等級 アズワン品番4-4672-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40mL 危険物の性状水溶性 硬度(ショア D)85
1セット
49,900 税込54,890
22日以内出荷

耐水性、耐薬品性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1873、(混合重量比)100:45 タイプ2液性 内容量(g)200 主成分エポキシ樹脂 粘度800cP 外観(硬化後)褐色 硬化条件23℃(48時間)・65℃(3時間) 危険等級 アズワン品番4-4674-02 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量62mL 危険物の性状水溶性 硬度(ショア D)85
1セット
19,100 税込21,010
31日以内出荷