5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 特性耐摩耗 硬化時間(時間)16(25℃) トラスコ品番361-4344 セット内容主剤、硬化剤、コテ 形状パテ状 主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合) 比重2.2 耐熱温度(℃)150 可使時間(分)45 質量混合比主剤:硬化剤 2:1 危険物の類別非危険物
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。 セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。 耐熱温度は150℃です。 耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。 エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 特性耐摩耗、耐熱 硬化時間(時間)1(25℃) 仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合 トラスコ品番361-4336 セット内容主剤、硬化剤、コテ 形状パテ状 主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合) 比重2.2 耐熱温度(℃)150 可使時間(分)7 質量混合比主剤:硬化剤 2:1
1セットほか
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。 適合可使時間:45分(25℃) トラスコ品番427-3473 セット内容主剤、硬化剤 材質主成分:エポキシ樹脂 濃灰色 タイプパテ状(混合後) 硬さ86(ショアーD) 容量(kg)1 引張強度39-49(MPa) 比重1.8 耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200 圧縮強さ(MPa)111-124 曲げ強さ(MPa)73-83 引張せん断接着強さ(MPa)15-18 危険物の類別非危険物 硬化時間6時間(25℃)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。 金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。 耐熱性、耐薬品性に優れている。 耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。 赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。 青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 高温部の腐食防止に適してます 非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
用途工業用の施設補修に。 特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品 仕様液状 容量(g)900 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)180 硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)
1セット
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 灰色 特性耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間)24(25℃) 仕様液状 トラスコ品番421-7853 材質主成分:エポキシ樹脂 質量(kg)9 容量(kg)7.57 耐熱温度(℃)93 可使時間(分/25℃)36 塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
1セット
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)