7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVライト(ユニソーラ) ユニテックUVライト(ユニソーラ)ユニテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11寸法(mm)80×230×125電源AC100V、50/60Hz消費電力9W紫外線波長(nm)385危険物の類別非危険物主なワークパーツ
UV(紫外線)ハンディ照射装置 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)UV(紫外線)ハンディ照射装置LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
手にもって扱える簡易UVライトです。 LEDで長寿命、省電力です。 バッテリー内蔵タイプです。
用途UV接着剤の硬化に。仕様放射波長(nm):405トラスコ品番195-4592長さ(mm)230幅(mm)35高さ(mm)51質量(g)400入力電圧(V)100 - 240アズワン品番64-5037-66危険物の類別非危険物分岐数1
ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0276質量(g)28入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0268長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989,800税込1,088,780
1台
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0284長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
HANDY POWER専用充電器 飯田照明HANDY POWER専用充電器飯田照明
24,980税込27,478
1個
26日以内出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量200g
HANDY POWER専用充電池 飯田照明HANDY POWER専用充電池飯田照明
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100g

紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります

機器