絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • アサヒペン(18)
  • ロックペイント(17)
  • サンデーペイント(16)
  • エイベスト(16)
  • ニッペホームプロダクツ(12)
  • 日立産機システム(8)
  • カンペハピオ(7)
  • シントーファミリー(6)
  • ハウスボックス(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • ロイド(3)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • イサムエアゾール(2)
  • エスコ(1)
  • ダイケン(1)
  • 昭和商会(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • マーキング(2)
  • 木部(2)
  • 鉄部(2)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 速乾(2)
水性or油性
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
主成分
  • その他(1)
  • アルキド(1)
  • ニトロセルロース(1)
その他・アルキド・ニトロセルロース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(700件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(409件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー