壁用 :「スレート 塗料」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル,コンクリート,スレート 主な用途モルタル、コンクリート、スレート 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.61MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB)
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

下塗塗料、フッ素樹脂上塗塗料との付着性に優れます。乾燥性に優れます。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。1液形です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 塗り面積(m2)88~125 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB) 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.17 つやつやあり
1缶(14kg)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

耐候性が非常に優れています。低汚染性です。乾燥性に優れています。水性で臭気も少ないです。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗塗料、フッ素樹脂塗料との付着性が良いです。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントコスモレタン
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.79MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術3ダイナミックレジン結合による強靭な塗膜形成。超低汚染性、乾燥性に優れています。水性のため低臭です。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。内・外部に塗装可能です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 塗り面積(m2)107~125 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 関連資料(3.08MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗塗料、アレスダイナミックMUKIマイルドとの付着性に優れます。強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。仕上がり性に優れています。屋内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(2.21MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※下塗塗料、アレスダイナミックMUKIマイルドとの付着性に優れます。※強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。※仕上がり性に優れています。※内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 関連資料(3.08MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までになかった高白色度塗料です。 完全つや消しで底づやがありません。 ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの 美しい均一な塗面が得られます。 塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてワレ にくい特性をもっています。 臭気がマイルドです。
用途コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地 主成分アクリル樹脂エマルション塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.46、溶剤:1(上水) 主な用途布、スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 5~15% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性つや消 適合下塗りEPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)55 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.17
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

低汚染機能を有します。耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(1.79MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関西ペイントコスモシリコン
耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適正幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。内・外部に幅広く適応できます。JISA6909の上塗として適用可能です。(つや有りのみ)
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(1.01MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)。F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(3.12MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を持つ。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処理4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉強化剤を用いる事で、湿潤面や高湿度環境での施工を可能。とする。最上位品フッソに迫る高耐候性を有する。超低汚染である。カビ、藻が付着しにくい。臭気の少ない水性塗料です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、弾性主材への塗り重ね適性を有する。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(3.34MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「マイクロパウダー技法」を用いたつや消し技術により、おだやかなつや消し感を呈します。「特殊防汚成分」による低汚染性で美観を長期にわたり維持します。弾性系塗材にも塗装でき、経年での耐ワレ性に優れ、一般のシリコン樹脂系塗料以上の耐久性を有します。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.85MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17 つやつや消し
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)