絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • ニッぺ(日本ペイント)(24)
  • アサヒペン(9)
  • TOEX(LIXIL)(8)
  • DNT(大日本塗料)(7)
  • カンペハピオ(6)
  • ロックペイント(5)
  • エスケー化研(4)
  • 神東塗料(4)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • テムスケミカル(2)
  • 城東テクノ(2)
  • シントーファミリー(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • インターナショナルペイント(2)
  • 野田スクリーン(2)
  • アックスブレーン(1)
  • タセト(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 色その他(2)
  • 色ホワイト系(1)
主な用途
  • 鉄部(2)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
主成分
  • アクリル(1)
アクリル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコNB 硬化剤 関西ペイントエスコNB 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(0.4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カンペOFP上塗 関西ペイントカンペOFP上塗関西ペイント
7,398税込8,138
1缶(3kg)ほか
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性がある。 耐候性、光沢保持性に優れます。 内外部に幅広く適用できます。
用途主成分アクリル変性アルキド樹脂系塗料仕上平 滑比重塗料:1.18(白)、溶剤:0.79主な用途希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、5~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢つや有り特性耐候、速乾危険物の性状非水溶性適合下塗りカンペOFP下塗塗装間隔23℃:最短2時間加熱残分(%)60(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13
アイアントップ2 関西ペイントアイアントップ2関西ペイント
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86適合材主な用途鋼、鉄希釈剤エナメルシンナー300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35特性防火、耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間加熱残分(%)59(白)
鉄部