絞り込み
色
その他(1)
ホワイト系(1)
主な用途
- 鉄部(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(1)
ブランド
- 関西ペイント
- ニッぺ(日本ペイント)(16)
- アサヒペン(9)
- カンペハピオ(6)
- ロックペイント(5)
- DNT(大日本塗料)(3)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- 城東テクノ(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- エスケー化研(2)
- インターナショナルペイント(2)
- 野田スクリーン(2)
- アックスブレーン(1)
- タセト(1)
- テムスケミカル(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- オーデック(1)
- サンクラッチ商会(1)
「色」から絞り込む

その他(1)

ホワイト系(1)

アイアントップ2
関西ペイント¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか8日以内出荷速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)仕上平滑比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86適合材鉄主な用途鋼、鉄希釈剤エナメルシンナー300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35特性防火、耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間加熱残分(%)59(白)