1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
その他
その他(1)
関西ペイントカンペOFP上塗
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性がある。 耐候性、光沢保持性に優れます。 内外部に幅広く適用できます。
用途 主成分アクリル変性アルキド樹脂系塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.18(白)、溶剤:0.79 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 希釈はけ、ローラー、5~10% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢つや有り 特性耐候、速乾 危険物の性状非水溶性 適合下塗りカンペOFP下塗 塗装間隔23℃:最短2時間 加熱残分(%)60(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13
1缶(3kg)ほか
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング