すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 鉄部ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kg ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成!
工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。
【高性能】
耐候性に優れています。
工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。
【作業性】
1液型でハンドリング性に優れています。
ラッカー並みの超速乾形塗料です。
塗装方法を広く選択できます。
多様な下塗塗料に適用が可能です。
【環境配慮】
鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
特化則に対応しています。
【調色対応】
淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応
つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応
【シャッター塗装】
超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮!
下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK
上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途 産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)
適用素材
鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様 【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm) 25~40 指触乾燥時間(分) 23℃:5~10 塗布方法 エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 9750mL 希釈率(%) (外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間) 乾燥(23℃)::40 関連資料 日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書 (0.29MB) 塗付量(kg/m2 ・回) 0.06~0.10 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り 【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成!
工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。
【高性能】
耐候性に優れています。
工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。
【作業性】
1液型でハンドリング性に優れています。
ラッカー並みの超速乾形塗料です。
塗装方法を広く選択できます。
多様な下塗塗料に適用が可能です。
【環境配慮】
鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
特化則に対応しています。
【調色対応】
淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応
つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応
【シャッター塗装】
超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮!
下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK
上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途 産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)
適用素材
鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様 【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm) 25~40 指触乾燥時間(分) 23℃:5~10 塗布方法 エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 2600mL 希釈率(%) (外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間) 乾燥(23℃)::40 関連資料 日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書 (0.29MB) 塗付量(kg/m2 ・回) 0.06~0.10 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り 【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類 オーダー・加工
ニッペ 1液パワーウレトップ ホワイトN ニッぺ(日本ペイント) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
耐候性速乾性付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成!
工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。
【高性能】
耐候性に優れています。
工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。
【作業性】
1液型でハンドリング性に優れています。
ラッカー並みの超速乾形塗料です。
塗装方法を広く選択できます。
多様な下塗塗料に適用が可能です。
【環境配慮】
鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
特化則に対応しています。
【調色対応】
淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応
つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応
【シャッター塗装】
超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮!
下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK
上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途 産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 仕様 【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー【硬化乾燥(分/23℃)】40【希釈率(外割wt%)】エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 色 ホワイト 適合材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 膜厚(μm) 25~40 指触乾燥時間(分) 5~10/23℃ 塗装 エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性・速乾性 関連資料 メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書 (0.29MB) 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り 【1液形】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用【2液形】ハイポン20デクロ 塗付量(kg/m2 ) (理論)0.06~0.10/回
CRペイント 上塗 エコ ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)上塗り用塗料。
JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。
有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。
塗膜の光沢が長時間保持できます。
下塗り塗膜との密着性が優れています。
作業性が優れています。
塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途 橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用、上塗り塗料 仕様 中塗り塗料:CRペイント 中塗 エコ 色 白 規格 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 2種上塗り用 ※つや調整品はJIS K5516 2種 規格外となります。 JIS規格 JIS K 5516 主な用途 鋼構造物 膜厚(μm) 標準:25/回 希釈剤 塗料用シンナーA 使用場所 屋外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 適応下地 橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 ※没水部への使用は避けてください。 希釈率(%) (はけ・ローラー)0~10、(エアレス)0~10 油性 or 水性 油性 特性 ツヤ出し 関連資料 ※製品カタログ(3.48MB) 標準使用量(kg/m2 /回) (はけ・ローラー)0.11、(エアレス)0.14 塗回数 1 適合下塗り 速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ
デュフロン 100 ファインHB ニッぺ(日本ペイント) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(16kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料
重防食塗装仕様の省工程化を実現!省工程防食工法「スマートガードシステム」のふっ素版です。
塗装工期の短縮が可能です。
塗装工事のコスト削減が可能です。
PRTR量、T-VOC量の削減が図れます。
従来のふっ素樹脂塗料と同等の耐候性があります。
用途 工場、倉庫、鋼構造物、プラントなどの鉄部非鉄金属部
中塗り、上塗り兼用塗料 仕様 ポットライフ5時間(23℃) 色 白 規格 NETIS:KK-120009-A 環境配慮型厚膜省工程弱溶剤重防食塗装システム 荷姿 塗料液:14kg石油缶硬化剤:2kg角缶 適合塗料 ハイポン20ファインHB 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 55 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16kg 希釈率(%) 0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性 油性 混合比 7:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 乾燥時間 16時間以上10日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.18(はけ・ローラー)、0.23(エアレス) 塗回数 1回 塗料タイプ 弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料
デュフロン 100 ニューファイン ニッぺ(日本ペイント) ¥ 69,980税込 ¥ 76,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料
耐候性、耐薬品性等にすぐれた鋼構造物用ふっ素樹脂上塗り塗料です。
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級に合格しています。
耐候性にすぐれています。
塗料用シンナーAで希釈ができ、作業性にすぐれ、仕上りが良好です。
環境にやさしい弱溶剤タイプです。
塗料に有害重金属(鉛クロム)を配合していません。
耐薬品性(耐酸耐アルカリ)、耐水性、耐塩水性にすぐれています。
用途 橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなどの高耐候性を求められる鋼構造物の上塗り。 仕様 ポットライフ5時間(23℃) 色 白 規格 JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級 荷姿 塗料液:13.5kg石油缶硬化剤:1.5kg角缶 適合塗料 下塗りハイポン20ファイン/デュフロン100ファイン中塗、デュフロン100ファイン中塗U 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15kg 希釈率(%) 0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性 油性 混合比 90:10(重量比)(塗料液:硬化剤) 乾燥時間 16時間以上(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) 塗回数 2回 塗料タイプ 弱溶剤形フッ素樹脂上塗り塗料
CRペイント 中塗 エコ ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)中塗り用塗料
JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。
有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。
塗膜の光沢が長時間保持できます。
下塗り塗膜との密着性が優れています。
作業性が優れています。
塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途 橋梁プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用
中塗り塗料 色 白 規格 JIS K 5516 2種 中塗り用 適合塗料 速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ(下塗り)/CRペイント 上塗 エコ 希釈剤 塗料用シンナーA 標準乾燥膜厚(μm) 30 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性 油性 乾燥時間 24時間以上(23℃) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数 1回 塗料タイプ 合成樹脂調合ペイント
シルバコート ニッぺ(日本ペイント) (2件のレビュー) 4日以内出荷
耐候性・防食性がすぐれています。
アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。
耐熱性がすぐれています。
隠ぺい力が大きく、経済的です。
作業性がすぐれています。
用途 鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。 特性 耐熱、耐候 主な用途 鉄、アルミ 膜厚(μm) 20/回 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数 2
剥離一番 PROST's 税込 ¥ 1,044 ~ ¥ 949 ~