多用途 :「塗料用シンナー」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(6)
オレンジ系
オレンジ系(6)
グリーン系
グリーン系(4)
パープル系
パープル系(6)
ブラック系
ブラック系(6)
ブルー系
ブルー系(6)
ホワイト系
ホワイト系(11)
レッド系
レッド系(6)
透明(クリア)
透明(クリア)(7)
その他
その他(10)
色をもっと見る
ロックペイントサンフロンUV
強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。 太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。 塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。 風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。
用途戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。 建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。 各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。 特性速乾 主成分フッ素樹脂 主な用途金属 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5~15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14 可使時間(時間)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1セット(3kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ロックペイントユメロック(セット品)
シリコン樹脂配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。 付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。 特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候 配合主剤:硬化剤=9:1 主成分シリコンウレタン樹脂 適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど 主な用途内外部壁面 指触乾燥時間(分)25(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第三種 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。 特性耐久、耐候 配合主剤:硬化剤=9:1 主成分アクリルシリコン樹脂 適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど 主な用途内外部壁面 指触乾燥時間(分)25(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第三種 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します。ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 使用場所屋内外兼用 特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候 指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・15(30℃) 危険等級 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃) 可使時間(時間)18(5℃)・7(20℃)・4(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントユメロック
「塗りやすく」「美しく」、そして「高耐久性」を兼ね備えました。ウレタン樹脂の強靭性、シリコン樹脂の高耐候性、低汚染性の機能をハイブリッドさせた弱溶剤型の環境配慮塗料です。 高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。 臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。 防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 使用場所屋内外兼用 特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候 主成分シリコンウレタン樹脂 塗布面積(m2)115~135/15kgセット・回 指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・15(30℃) 希釈剤016-0059塗料用シンナー 危険等級 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg) 塗り重ね可能時間(時間)4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)18(5℃)・7(20℃)・4(30℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗り033-1159ロック カチオンシーラーマルチ、061ライン 2液型サビカット、018-1531ダイナロックⅢ 下塗り白、032-2106ビニロック エラスティックフィラーⅢ(可とう形改修塗材E)、033ライン ユメロックシーラー
1缶(3.6kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ロックペイントユメロック 硬化剤
配合主剤:硬化剤=9:1 適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど 指触乾燥時間(分)25(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第三種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(400g)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料として鉛・クロムなどの有害な物質を配合せず、ホルムアルデヒドの放散もほとんどありません。 ウレタン樹脂が有する特長と特殊架橋により、すぐれた耐候性を発揮します。 防藻・防カビ剤の配合により、建築物の表面を美しく保ちます。 二液型塗料と違い配合の手間や配合ミスもなく、可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。 従来品と比べて塗り重ねられるまでの時間が短く、リフティングが起こりにくい設計で、低温時でも安心して塗装できます。 下地や旧塗膜を侵すことがなく、また合成樹脂調合ペイントのような油や樹脂特有の臭気はほとんどないため、においが非常にマイルドです。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。 主な用途建物の内外部壁面、金属面、破風、雨どい 使用場所屋内外兼用 特性耐候 使用の目安塗装回数:2回 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 半硬化乾燥時間(時間)12(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)12以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。 使用場所屋内用 特性耐薬品 主成分アクリル樹脂 適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

配合主剤:硬化剤=9:1 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット) 希釈剤塗料用シンナー 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 塗回数2 可使時間(時間)7(20℃) 指触乾燥時間(分)25(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 有機溶剤中毒予防規則第三種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(400g)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高固形分で低粘度の為、シンナー使用量が少なくVOC削減が可能です。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。 使用場所屋内用 適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 膜厚(μm)25~35 希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険物の類別第四類 混合比(塗料:シンナー)常温静電/100:12~17、ホット静電(50~60℃)/100:8~10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り065-4003 「コーロック ノンサンディングプライマー ホワイト」
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。 使用場所屋内用 特性耐久 主成分アミノアルキド樹脂 適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険物の類別第四類 混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り 仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1 容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

ロックペイントハイパーユメロック
ロックペイント独自の技術により、耐候性・低汚染性を進化させた二液タイプのNADアクリルシリコン樹脂塗料です。 すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』は、住宅のライフサイクルコストの低減や、長期優良住宅の保全と維持の為に役立ちます。 ニーズの高い耐久性と低汚染性をもち、環境に低負荷な弱溶剤型塗料である上、スムーズな作業性と優れた隠蔽性など、塗りごこち抜群の塗料です。 低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。 高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。 防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。 幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 塗布面積(m2)115~135/主剤、硬化剤セット・回 指触乾燥時間(分)50(5℃)、25(20℃)、15(30℃) 希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、鉄、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、FRP、木部 希釈率(%)5~15(ハケ、ローラー)、10~20(エアレス) 混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)、主剤:木部弾性用硬化剤=7.5:1(13.5kg:1.8kg) 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間以上3日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(3.6kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)