「色」から絞り込む

透明(クリア)(6)
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
成分水性ウレタン樹脂
タイプFRP・プラスチック用塗料
指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)
半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)
主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ速乾
塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り)
指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16
半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30
主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。
強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ
色とうめい
成分合成樹脂(ビニル樹脂)
特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候
タイプ合成樹脂塗料
塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り)
主な用途鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。
厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。
水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。
さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください)
種別水性多目的塗料
タイプ水性ウレタン樹脂塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期)
成分合成樹脂(アクリルウレタン)
主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超速乾、さび止め
塗料タイプエマルション
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。
建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。
屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。
ホビー、工作品
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5
成分合成樹脂
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品
仕様平吹き噴射
適合材鉄・木
主な用途木、鉄、床
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。