絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント(3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • アサヒペン(2)
  • カンペハピオ(1)
  • サンデーペイント(1)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(5)
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色カーキ系(2)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(7)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(2)
水性or油性
  • 水性(6)
  • 油性(3)
主な用途
  • 屋外木部
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(6)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(3)
  • 室内カベ・天井(8)
  • 屋内木部(9)
  • 木部(6)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 発泡スチロール(1)
  • (2)
  • 鉄部(9)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(8)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(3)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(2)
さび止め・耐久・耐摩耗・耐候・耐食・防腐・防カビ
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(1)
その他・アクリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

多用途 :「木枠窓」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
その他
その他(1)
アイボリー系
アイボリー系(5)
イエロー系
イエロー系(5)
オレンジ系
オレンジ系(1)
カーキ系
カーキ系(2)
グリーン系
グリーン系(4)
グレー系
グレー系(5)
シルバー系
シルバー系(1)
ピンク系
ピンク系(1)
ブラウン系
ブラウン系(6)
ブラック系
ブラック系(7)
ブルー系
ブルー系(4)
ホワイト系
ホワイト系(7)
レッド系
レッド系(4)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML ニッペホームプロダクツWOODLOVE 水性オイルステイン 125MLニッペホームプロダクツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。成分合成樹脂容量(L)0.125主な用途木部塗布面積(m2)約2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約1.5時間
水性多用途塗料 ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料ニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
半つやタイプの水性多用途塗料。
用途ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。主な用途木部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:4以上、冬:6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり)カンペハピオ
4,898税込5,388
1缶(3L)ほか
3日以内出荷
木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。 防カビ・防サビ剤配合。 長期間サビ・カビの発生をガード。 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。
用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど使用場所屋内/屋外特性防カビ・防サビ乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上)不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池)適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀危険物の類別非危険物
水性ウッドステインEX アサヒペン水性ウッドステインEXアサヒペン(1件のレビュー)
599税込659
1缶(0.2L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコートアトムハウスペイント
2,290税込2,519
1缶
3日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙仕様用具の手入れ:水種別水性半つや希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
フリーコート アトムハウスペイントフリーコートアトムハウスペイント
1,198税込1,318
1本(200mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性半つや主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙使用後の手入方法用具:水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」アトムハウスペイント(1件のレビュー)
679税込747
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など)主な用途鉄部、木部希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8特性耐久
油性鉄部・木部用EX アサヒペン油性鉄部・木部用EXアサヒペン(4件のレビュー)
709税込780
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タレにくいので、たいへん塗りやすく、きれいに仕上がります。
用途門扉・鉄格子・鉄柵などの屋内外の鉄部・鉄製品。 窓枠・外板・ラティスなどの屋内外の木部、木製品(床を除く)。主な用途屋内外鉄部、木部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
水性エコエバー ニッペホームプロダクツ水性エコエバーニッペホームプロダクツ
899税込989
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。 室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。 室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)
スーパーシルバー サンデーペイントスーパーシルバーサンデーペイント(22件のレビュー)
729税込802
1缶(80mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
木枠特集
おすすめ人気ランキング
多用途
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら