絞り込み
色
ブランド
- Poshdeco(4)
- PROST's(6)
- アサヒペン(1)
- エスケー化研(1)
- カンペハピオ(1)
- フジワラ化学(7)
- ヤマチコーポレーション(3)
- リボス(3)
- ワンウィル(1)
- 四国化成(51)
- 家庭化学(1)
- 日本プラスター(2)
- 田川産業(1)
- 石蔵商店(1)
- 関西ペイント(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

かんたん・あんしん珪藻土
フジワラ化学(14件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(1.5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。用途内装壁用(風呂場を除く)エコマーク認定認定塗布方法ローラー(中毛)危険物の類別非危険物エコマーク認定番号20 126 001
100%オーガニックしっくい DIY NURI2
田川産業(4件のレビュー)¥4,800~税込¥5,280~1缶(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。しっくいのチカラ。調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。主な用途ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア原材料【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下危険物の類別非危険物
吹付用 軽量骨材 アイサンド
石蔵商店(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(13L)翌日出荷ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能! 軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。 吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。 ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。 下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。 機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事寸法(mm)約300×500×400色ホワイト配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶主な用途天井等危険等級発泡させたもの原材料発泡エチレン酢酸ビニール危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工量15~20m2
珪藻土壁材用天然わら
フジワラ化学¥259税込¥2851パック(24g)当日出荷珪藻土壁材用のワラです。質量(kg)0.024使用の目安1坪用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm危険物の類別非危険物
Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)
アサヒペン(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(2L)ほか4日以内出荷手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水色ホワイト主な用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など乾燥時間(時間)夏季:約3/冬期:約6危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚)塗り重ね可能時間(時間)夏季:4以上/冬期:8以上
プレミアム珪藻土壁材 3坪用
フジワラ化学(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷から6日以内出荷たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)9タイプ水性・厚塗使用の目安8~11m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g×3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
プレミアム珪藻土壁材 1坪用
フジワラ化学(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱当日出荷から3日以内出荷たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)3タイプ水性・厚塗使用の目安2.5~3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
珪藻土壁材用天然麻
フジワラ化学¥259税込¥2851パック(40g)当日出荷珪藻土壁材用の麻です。質量(kg)0.04使用の目安1坪用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm危険物の類別非危険物
新)室内かべタッチ(つやけし)
カンペハピオ¥699税込¥7691本(10mL)当日出荷[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、落ち着いたツヤけし水性塗料です。[補修に最適]チョットした壁の補修に最適です。用途[室内かべ]ビニールかべ紙 / 室内コンクリート など [木製品]板壁 / 建具 / 合板 など [他]石膏ボード / スレート など危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新設用クリアトップコート スーパートップコート
四国化成¥5,598~税込¥6,158~1本(1kg)ほか6日以内出荷から11日以内出荷塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。使用方法必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)主成分常温硬化型無機系シリカ化合物危険物の類別非危険物
Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ
四国化成¥1,398~税込¥1,538~1本(150g)ほか4日以内出荷Texage-P(ペイントタイプ):。色々なものに塗装可能で、ライフスタイルや空間に合わせて自由にカラーと質感をコーディネート。曲面や凹凸部でも塗装できるので、一体感がある仕上がりに。SKセレクトカラー「ニュアンスカラー」の52色をお選びいただけます。(別売りです。)。公共建築からDIYまで、幅広い用途に展開可能。Texage〈テクサージュ〉は内壁・外壁や門扉、フェンスなどの外構はもちろん、家具や小物といったDIYまで幅広い用途で使用可能です。金属、ビニールクロスなど多様な下地にも塗れるので、お客様の要望に合わせて様々な提案ができます。2000通り以上の豊富なカラーバリエーション。内装・外装問わず、空間デザインの中で多様なアイテムと美しく調和するニュアンスカラー52色をラインナップ。2色を自由に選んで塗装できるので、配色のバリエーションは2000通り以上にもなります。水性だから低臭で環境にもやさしい。水性塗料なので塗りやすく、低臭で、環境にも配慮しています。仕上げのトップコートにより、塗装表面に強度と防汚性をプラス。塗装はローラーのみの簡単施工です。危険物の類別非危険物
珪藻土PRO 4kg
PROST's¥4,398税込¥4,8381個(4kg)4日以内出荷すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)4使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
うま~くヌレール屋根しっくい
日本プラスター¥5,498税込¥6,0481個当日出荷フタを開けてすぐに、劣化して崩れた面戸漆喰の補修ができます。用途面戸の化粧用漆喰。トラスコ品番160-6241材質性状:石灰ペースト色白容量(kg)5容量(g)500塗布面積(m2)1.1危険物の類別非危険物施工面積1.1m2(3mm厚)施工面積(m2)1.1
JAPAN漆喰 内装用
ヤマチコーポレーション¥14,980税込¥16,4781缶(25kg)3日以内出荷100%天然国産漆喰。採掘から製造までを一貫して日本で行っております。不燃、消臭。そして、純日本製、だからよりひとに優しい天然素材。漆喰が持つ高い機能性を基盤に、現代建築に合ったマットな仕上がりと壁に表情をつくる滑らかで柔らかい塗り心地を追求。石灰・糊・すさという漆喰の原材料の他には何も加えない「本物の漆喰」です。不燃性:漆喰は原材料が無機物であるため火気に強く、高い防火性能を有し燃えることはありません。古来から漆喰が家屋に使用されてきた大きな理由であり、日本の伝統的な建築物を守っています。抗菌性:漆喰は100%天然素材で作られているので、VOC(揮発性有機化合物)など身体に有害な物質を含みません。また、主原料の消石灰は強アルカリ性のため、カビや菌の発生を防ぐ作用があり、清潔です。さらに、ホルムアルデヒドを吸着分解し、無害化する機能もあります。調湿、消臭効果:漆喰の表面には、目に見えないスポンジ状の小さな穴が空いています。この穴は湿度が高いときには水分を吸い込み、湿度が低いときには水分を放出する特性があり、快適な湿度を保ちます。また、この小さな穴は臭いも吸い込み、消臭する効果もあります。環境性に優れている:漆喰は自然のサイクルに従って元の石灰石に還っていく、循環型の材料です。また、数年単位の時間をかけて乾燥硬化していく時に炭酸ガスを取り込むことで、空気中のCO2を吸収します。作業性の高さ:JAPAN漆喰はあらかじめ、水を混ぜてあるので、現場で調合する必要はありません。メンテナンス:手あかを落とすには雑巾と消しゴム、マジック汚れにはサンドペーパーなど汚れを落とすのも簡単です。クロスや樹脂を使用した壁材とは違い、経年変化や紫外線による劣化もありません。成分石灰・つのまた糊・麻スサタイプ内装用種類内装仕上塗材散布面積(m2)約10/缶危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)2.5塗布厚さ(mm)2~3
けいそうモダンコート直塗り 基材
四国化成(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(5000g)5日以内出荷炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」(別売り)をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂正味質量(g)基材5000/袋(基材のみです。SKセレクトカラーは付属しません。)危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
珪藻土PRO 20kg
PROST's¥13,980税込¥15,3781個(20kg)4日以内出荷すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)20使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
外壁用練り漆喰プレミアム 4kg
PROST's¥3,298税込¥3,6281個(4kg)4日以内出荷誰でも簡単、届いてすぐ塗れる外壁用練り漆喰用途ペイント外壁用成分消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他容量(kg)4危険物の類別非危険物
外壁用練り漆喰プレミアム 20kg
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(20kg)4日以内出荷誰でも簡単、届いてすぐ塗れる外壁用練り漆喰用途ペイント外壁用成分消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他容量(kg)20危険物の類別非危険物
JAPAM漆喰 MKプラスター
ヤマチコーポレーション¥12,980税込¥14,2781箱(4kg×5袋)3日以内出荷JAPAN漆喰推奨下地材・湿式。非石膏系で、特殊粉末樹脂を使用した一材型タイプです。可使時間(分)60(20℃)危険物の類別非危険物入数16.5/m2塗布厚さ(mm)約1標準加水量約1.4リットル
MURAPAINT
フジワラ化学¥5,398税込¥5,9381セット3日以内出荷珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。 ムラを楽しむ。 上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。 有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。 施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。用途内装壁専用(風呂場を除く)。成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2主な用途室内カベ標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24危険物の類別非危険物適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。
デザインストーンAW コーナー笠木
四国化成¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。厚さ(mm)約20主成分天然石危険物の類別非危険物
デザインストーンAW 笠木
四国化成¥3,998~税込¥4,398~1ケース(2枚)5日以内出荷から7日以内出荷約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約20主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
けいそうリフォーム 4坪セット
四国化成¥19,980税込¥21,9781ケース(3750g×4セット)5日以内出荷ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
はじめての珪藻土
フジワラ化学(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット翌々日出荷初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます! 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替えセット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他使用の目安3~4m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
これさえあればセット
家庭化学(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷繊維壁・じゅらく壁用の塗付けコテ、仕上げコテ、壁受けセット。用途繊維壁、じゅらく用の左官セット。仕様左官用コテセット寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×275×50危険物の類別非危険物
珪藻土PRO 生成 白 16kg
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(16kg)4日以内出荷すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製!優しい生成色の珪藻土です。温かみのあるお部屋に仕上がります。用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他色生成(きなり)容量(kg)16使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
珪藻土PRO 10kg
PROST's¥8,898税込¥9,7881個(10kg)4日以内出荷すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)10使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
JAPAN漆喰 MK下地シート
ヤマチコーポレーション¥33,880税込¥37,2681本3日以内出荷JAPAN漆喰推奨下地材・乾式。シートをクロスと同様に接着材で貼ることにより工期が短縮できます。継ぎ目の無い1枚下地となるので、ひび割れ防止効果と吸込み違いによる色ムラが発生しにくくなります。幅(mm)920長さ(m)50危険物の類別非危険物入数46m2
サビストップ
四国化成¥249税込¥2741袋(10g)9日以内出荷下地や骨材、水道水に含まれる鉄分から発生する錆を抑え、施工後の錆浮きを防止します。使用方法粉体タイプの上塗材1袋に本品1袋を加え、空合わせしてください。(ぺブルウォールには使用できません)袋を加え、空合わせしてください。(ぺブルウォールには使用できません)危険物の類別非危険物
ジュラックス 壁ボンド
四国化成¥499税込¥5491袋(300g)5日以内出荷接着力・耐水性を向上し、壁を丈夫にします。また、摩擦に強く、剥離・剥落を防ぎます。使用方法粉体タイプの上塗材1袋に本品を必要量加え、水と一緒に混練りします。(ネオしっくい、クイックウォールには使用できません)危険物の類別非危険物
デザインストーンAW 固定金具
四国化成¥2,198税込¥2,4181ケース(20個)5日以内出荷約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。色金危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル施工内容1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。
デザインストーンAW 接着剤 2kg
四国化成¥41,980税込¥46,1781ケース(2kg×9本)5日以内出荷約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル施工内容1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。
デザインストーンAW 端材
四国化成¥9,998~税込¥10,998~1ケース(10枚)5日以内出荷約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
デザインストーンAW 補助板
四国化成¥5,898税込¥6,4881ケース(10枚)5日以内出荷約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)60×150主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
デザインストーンAW コーナー板
四国化成¥14,980~税込¥16,478~1ケース(8枚)5日以内出荷約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
デザインストーンAW 平板
四国化成¥8,998~税込¥9,898~1ケース(8枚)5日以内出荷約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
美ブロHG 3点セット(基材のみ)
四国化成¥10,980税込¥12,0781セット(19.6kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら