絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(3)
  • 色グリーン系(3)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
水性or油性
  • 水性
  • 油性(9)
特性
  • 夜光・蛍光(3)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • プラスチック(2)
  • マーキング(1)
  • 屋内木部(1)
  • (1)
  • 木部(1)
  • 粘土(1)
  • (2)
  • 鉄部(2)
主成分
  • アクリル(1)
アクリル
ブランド
  • エルティーアイ(1)
  • アサヒペン(1)
  • シンロイヒ(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
エルティーアイ・アサヒペン・シンロイヒ・ニッペホームプロダクツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
イエロー系
イエロー系(3)
オレンジ系
オレンジ系(3)
グリーン系
グリーン系(3)
ピンク系
ピンク系(2)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
レッド系
レッド系(2)
水性蛍光塗料 アサヒペン水性蛍光塗料アサヒペン(11件のレビュー)
489税込538
1個(25mL)
当日出荷
使用場所屋内外兼用特性蛍光危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ水性蛍光塗料ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
499税込549
1缶(25mL)
当日出荷
手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど)主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック使用場所屋内用特性蛍光仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(mL)25乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4油性 or 水性水性
水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vegaエルティーアイ
1,998税込2,198
1個(20g)
当日出荷
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
スーパー夜光HG 水性 シンロイヒスーパー夜光HG 水性シンロイヒ
69,980税込76,978
1缶(1kg×1缶)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。
主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光

蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光塗料