絞り込み
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ゴールド系(2)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(2)
水性or油性
  • 油性
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
主な用途
  • プラスチック(1)
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(2)
  • 鉄部(2)
特性
  • 速乾(1)
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • アサヒペン(1)
  • アトムハウスペイント(1)
ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・アトムハウスペイント
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタリックスプレー アサヒペンメタリックスプレーアサヒペン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。主な用途屋内外の鉄部、木部使用場所屋内外兼用種別油性塗り面積(m2)0.3~0.4(3回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
メタリックスプレー アトムハウスペイントメタリックスプレーアトムハウスペイント(18件のレビュー)
779税込857
1本(100mL)
当日出荷から4日以内出荷
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用特性速乾種別ラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険物の類別第四類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナーニッぺ(日本ペイント)
3,500税込3,850
1缶(0.36kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラーニッぺ(日本ペイント)
9,698税込10,668
1缶(3.6kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
速乾性で、塗装作業性に優れています。 光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。
用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用)粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上危険物の性状非水溶性

蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります

メタリック塗料