用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾仕上半透明標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。
屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品使用場所屋内外兼用特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30分~1時間
用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5危険物の性状非水溶性
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内外の木部全般、木製品使用場所屋内外兼用特性耐久危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)使用場所屋外特性耐久性標準重ね塗り回数(回)2塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上成分アクリル樹脂塗料色透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品使用場所屋内特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性標準重ね塗り回数(回)1塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料色透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)色透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用特性速乾乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.8危険物の性状非水溶性
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)特性速乾仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。容量(mL)300乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。種類1液型ウレタン樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)主な用途木危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、つやだし危険物の性状非水溶性