絞り込み
水性or油性
  • 水性(7)
  • 油性(10)
主な用途
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内床(3)
  • 屋内木部(11)
  • 屋外木部(5)
  • 木部(2)
  • 粘土(1)
  • 紙(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(13)
  • 使用場所屋外(7)
色
  • 色ブラウン系(7)
  • 色透明(クリア)(16)
主成分
  • アクリル(4)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(10)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(5)
  • 防水・耐水(1)
ツヤ出し・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・速乾・防水・耐水
ブランド
  • アサヒペン
  • 大阪塗料工業(31)
  • カンペハピオ(18)
  • 大谷塗料(17)
  • 和信ペイント(15)
  • サンデーペイント(8)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • 玄々化学工業(6)
  • シッケンズ(6)
  • BAN-ZI(4)
  • オスモカラー(4)
  • エスコ(3)
  • ロックペイント(3)
  • デビカ(3)
  • サクラクレパス(2)
  • Kansai(1)
  • 吉田製油所(1)
  • JOSONJA'S(1)
  • アールジェイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
水性(7)
油性(10)
  • 水性 ウレタンニス アサヒペン

    水性 ウレタンニス

    アサヒペン(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。 塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
    用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)仕上半透明主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性研磨、速乾塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
  • 水性2液ウレタンニス アサヒペン

    水性2液ウレタンニス

    アサヒペン(24件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(300g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
    用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗乾燥時間30分~1時間
  • 木工用着色ニス アサヒペン

    木工用着色ニス

    アサヒペン(4件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
    用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン

    油性超耐久屋外用ニススプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5危険物の性状非水溶性
  • 水性ニス アサヒペン

    水性ニス

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。 水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
    用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • ニススプレー アサヒペン

    ニススプレー

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。
    用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内外の木部全般、木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
  • 水性屋外用ニス アサヒペン

    水性屋外用ニス

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    屋外での耐久性抜群!。水性木部塗料が塗装された木材に上塗りすることで、ツヤありに仕上がる屋外用ニスです。木材に塗装することで、木材の変色を防いだり、木材の耐久性が向上します。水性なのでニオイが少なく、取扱いが簡単です。塗料タイプはアクリル樹脂塗料(アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性、耐アルカリ性に優れる)です。下地処理などは古い塗膜や木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。塗装した際に塗料がはじく場合には、塗装面をサンドペーパー(#400~#600)などで研磨してから、塗装して下さい。
    用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。成分アクリル樹脂塗料色透明主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上
  • インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン

    インクジェット写真用保護スプレー

    アサヒペン
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護に最適なスプレーです。退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!。写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。
    用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。色透明(クリア)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性特性防水危険物の性状水溶性
  • 超耐久屋外用ニス アサヒペン

    超耐久屋外用ニス

    アサヒペン(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
    用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候危険物の性状非水溶性
  • 水性 つや消しニス アサヒペン

    水性 つや消しニス

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個(100mL)ほか
    4日以内出荷
    水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
    用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。色つや消しクリヤ乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、速乾危険物の性状水溶性
  • 速乾ニス アサヒペン

    速乾ニス

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    乾燥が速い透明ニスです。塗膜が肉厚で硬く、キズがつきにくいニスです。
    用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)色透明(クリヤ)主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 水性フローリングニス アサヒペン

    水性フローリングニス

    アサヒペン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1缶(300mL)ほか
    3日以内出荷
    無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
    用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料色透明主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上
  • 水性 ユカ用ニス アサヒペン

    水性 ユカ用ニス

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(300mL)ほか
    3日以内出荷
    臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。 耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。
    用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • クリヤラッカー アサヒペン

    クリヤラッカー

    アサヒペン
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(300mL)
    当日出荷
    透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
    用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。容量(mL)300乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 水性ニス PREMIUM アサヒペン

    水性ニス PREMIUM

    アサヒペン
    ¥879~税込¥967~
    1個(100mL)ほか
    3日以内出荷
    着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
    用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。仕様屋内外用使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい仕上【塗膜】透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • クリヤラッカー アサヒペン

    クリヤラッカー

    アサヒペン
    ¥899税込¥989
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
    用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)色透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.8危険物の性状非水溶性
  • 油性ユカ用ニス アサヒペン

    油性ユカ用ニス

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個(0.3L)ほか
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、ワックスがけは不要です。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
    用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 油性木工用着色ニス アサヒペン

    油性木工用着色ニス

    アサヒペン
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
    用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。種類1液型ウレタン樹脂塗料主な用途木危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6使用場所屋内外兼用使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、つやだし危険物の性状非水溶性

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ニス