1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。 無黄変タイプ。
用途一般木工部仕上用塗料。 主な用途木工 指触乾燥時間(分)6(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20 混合比4:01 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(5L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります