絞り込み
水性or油性
  • 水性
  • 油性(9)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(8)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(6)
  • 色グレー系(6)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(3)
  • 色ブラウン系(16)
  • 色ブラック系(9)
  • 色ブルー系(6)
  • 色ホワイト系(11)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(7)
主な用途
  • 屋内木部(13)
  • 屋外木部(9)
  • 木部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(12)
  • 使用場所屋外(10)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(3)
  • 耐食・防腐(4)
  • 速乾(2)
  • 防カビ(4)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • アクリル(5)
アクリル
ブランド
  • アサヒペン(6)
  • カンペハピオ(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • 和信ペイント(2)
  • サンデーペイント(1)
  • 和信化学工業(1)
  • BRIWAX(1)
  • オスモカラー(1)
アサヒペン・カンペハピオ・アトムハウスペイント・和信ペイント・サンデーペイント・和信化学工業・BRIWAX・オスモカラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
水性
油性(9)
トラック木部用コート 和信化学工業トラック木部用コート和信化学工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラック木部の保護と美観に特化した高性能な水性塗料。 強靭な塗膜を形成し木目をきれいに活かした光沢感のある仕上がりを実現します。 高浸透タイプなので、荒れた木材にも簡単に塗装可能です。
用途トラック荷台の木部の保護に最適主な用途木部標準塗布量(g/m2)80~100危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾
水性ステイン アサヒペン水性ステインアサヒペン(21件のレビュー)
969税込1,066
1個(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン)アトムハウスペイント(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に種別水性主な用途屋内外木部・木製品希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
水性ウッドガード外部用 アサヒペン水性ウッドガード外部用アサヒペン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ(7件のレビュー)
699税込769
1缶(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のステインです ■[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 ■[屋外にも対応] 乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です。 ■[使いやすいステイン] 臭いが少なく、塗り易い。また、色むらが出にくい水性着色剤です。 ■[食品衛生法にも適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです。
用途■屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 床面 など ※床面など耐久性が必要な場合は必要に応じたニスを上塗りしてください。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)主な用途希釈剤うすめずそのままお使いください。使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性 WOODジェルステイン アサヒペン水性 WOODジェルステインアサヒペン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部使用場所屋内用・屋外用特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物光沢半ツヤ塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
Wood Atelier ウッドステイン 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン和信ペイント
799税込879
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。食品衛生法に適合しています。顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
用途無塗装木部の着色に。主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント水性ガーデニング用塗料サンデーペイント(5件のレビュー)
969税込1,066
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAXブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイBRIWAX
3,398税込3,738
1個(250mL)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
ブライワックスの下塗りにもおすすめの水性ステインです。家具・壁・床などの無塗装木製品の着色にお使いください。カラーバリエーション全13色。あらゆる木材に使用可能です。ライトな感触で素早く染まる水性の着色剤(ステイン)です。木材本来の質感や風合いを損ねることなく、木目を際立たせることができます。水性なので扱いやすく、初心者の方でも簡単に木の染色ができます。また水で薄めることができ、微妙な濃淡を出すことも可能です。他の色同士を混ぜてオリジナル色も作れるので、出せる色の範囲が広がります。上塗りにブライワックスを使用することにより半透明の塗膜が重なることで、仕上りに味わい深い奥行きが生まれます。色確認用に無塗装の「ホワイト・パイン」と「レッド・オーク」に塗装した画像を準備してあります。ご使用の木材により色の違いが出てきますので色選びの参考にしてください。[使用方法]1.木目に沿ってサンディングをしてください。表面の汚れを取り、サンディングのごみを除去してください。2.蓋がしっかり閉まっていることを確認し、使用前によく振ってください。スポンジや刷毛等で木目に沿って塗装してください。 刷毛で塗装する場合は、ウエスで素早く上澄みを取るとムラが出にくくなります。3.塗装後、約30分で乾燥します。(気温や湿度により変わります。)さらに色を濃くしたい場合は2度塗するか、別の濃い色を重ね塗りしてください。塗っている最中は色が濃く感じます。4.塗装後は「ブライワックス・オリジナルワックス」「ブライワックス・トルエンフリー」、ニスやウレタンなど何らかの塗料を上から塗装し、木材を保護してください。
用途◆あらゆる木材に使用可能です。◆使用場所:屋内 ◆用途:無垢の木製品の染色・着色。家具・木製玩具・壁・床など無塗装木製品の着色。主な用途屋内木部塗布方法スポンジ、刷毛、ウエス標準重ね塗り回数(回)1~2使用場所屋内希釈水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ステイン洗浄道具洗い/洗い液:水道水
水性オイルステイン ホワイト 和信ペイント水性オイルステイン ホワイト和信ペイント(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性強着色ウッドステインスプレー アサヒペン水性強着色ウッドステインスプレーアサヒペン
1,498税込1,648
1本(300mL)
翌々日出荷から6日以内出荷
隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。
用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果
オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラーオスモ ガーデンカラー[水性塗料]オスモカラー
6,498税込7,148
1缶(0.75L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
用途《適用素材》内外部木部《用途》外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など《推奨塗装仕様》内装塗装 1~2回塗り外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。その他拭き取り不要種類内外装用水性木材保護塗料主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性取扱説明書※内装1回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※内装2回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※外装2回塗り塗装仕様書(0.1MB)乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上)カンペハピオ
1,098税込1,208
1本(70mL)ほか
3日以内出荷
[やさしい仕上がり] この商品は優しくナチュラルな色合いに仕上がります。[”天然植物原料”が主成分]塗料成分の90%以上を植物油(ひまし油)を含む天然由来原料で配合しています。F☆☆☆☆取得。 [食品衛生法クリア] 食品衛生法の規格試験(おもちゃ又はその原材料)をクリアした、やさしいステイン。 [手軽に塗りやすいジェルタイプ] スポンジや布を用いて簡単に塗装できますので塗装初心者にもおススメです。 [SDGsへの取り組み] 600mlの容器に極力プラスチック部品を排除した紙パックを採用しました。同容量のプラスチックボトルと比較し、プラ使用量を約55%削減できます。今回採用した紙パック容器は従来の缶容器と比べて中味の安定性・容器の気密性は 遜色なく、更に振動・落下に対する耐性については上回る実力を持ちます。 [木のぬくもりを感じる仕上がり] 表面の木目を生かした半透明着色仕上げ。(「とうめい」を除く)[ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速いステインです。
用途屋内の未塗装の木部・木製品 (家具 / 木工品 / 木製インテリア品 / 木製おもちゃ など)仕様【塗れない物】高級家具、床面、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)/常に水に浸かる所主な用途屋内の未塗装の木部・木製品塗布方法1.目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認して下さい。 2.サンドペーパーを木目に沿ってかけ、下地調整をした後、汚れなどを落とします。 3.底に顔料や成分が沈んで、使用前によく振ってかき混ぜます。 4.布やスポンジ、または刷毛につけ、木目に沿って、厚塗りせず均一に塗装します。5.使い終えた用具は水ですぐに洗ってください。乾燥時間(時間)【20℃】[通常色]約1 [とうめい]約15、【冬期】[通常色]約4 [とうめい]約48使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)【20℃】[通常色]約3以上 [とうめい]約15以上、【冬期】[通常色]約12以上 [とうめい]約48以上
水性人工木ウッドステイン アサヒペン水性人工木ウッドステインアサヒペン
1,998税込2,198
1個(0.8L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。
用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:1主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻
水性人工木ウッドステイン アサヒペン水性人工木ウッドステインアサヒペン
1,998税込2,198
1個(0.8L)ほか
3日以内出荷
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水透明(クリヤ)種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:2主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻塗り重ね可能時間(時間)夏季2~3/冬期4~5
垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」アトムハウスペイント
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。SPF2x4(6フィート)4本分が塗れる180MLサイズです。キッチンペーパーやウエスで塗れるジェルタイプなので、ポタポタ垂れる心配がありません。
用途SPF材や集成材のステイン塗装に主な用途屋内木部・木製品希釈剤不要使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6洗浄ハケ:石けん水と水道水
水性木部着色ステイン アトムハウスペイント水性木部着色ステインアトムハウスペイント
599税込659
1本(130mL)
4日以内出荷
紫外線に強い顔料タイプの着色剤です。 水性なので、臭いも少なく作業性が良好です。 建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
用途未塗装の木製品、木工品の着色に主な用途希釈剤不要使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3(畳枚数換算 約1.5枚分)油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上)カンペハピオ
1,198税込1,318
1本(70mL)
3日以内出荷
[やさしい仕上がり] この商品は優しくナチュラルな色合いに仕上がります。[”天然植物原料”が主成分]塗料成分の90%以上を植物油(ひまし油)を含む天然由来原料で配合しています。F☆☆☆☆取得。 [食品衛生法クリア] 食品衛生法の規格試験(おもちゃ又はその原材料)をクリアした、やさしいステイン。 [手軽に塗りやすいジェルタイプ] スポンジや布を用いて簡単に塗装できますので塗装初心者にもおススメです。 [SDGsへの取り組み] 600mlの容器に極力プラスチック部品を排除した紙パックを採用しました。同容量のプラスチックボトルと比較し、プラ使用量を約55%削減できます。今回採用した紙パック容器は従来の缶容器と比べて中味の安定性・容器の気密性は 遜色なく、更に振動・落下に対する耐性については上回る実力を持ちます。 [日本製] 安心の日本製。 [木のぬくもりを感じる仕上がり] 表面の木目を生かした半透明着色仕上げ。※「とうめい」を除く [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速いステインです。
用途屋内の未塗装の木部・木製品 (家具 / 木工品 / 木製インテリア品 / 木製おもちゃ など)仕様【塗れない物】高級家具、床面、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)/常に水に浸かる所寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×33×145主な用途屋内の未塗装の木部・木製品塗布方法1.目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認して下さい。 2.サンドペーパーを木目に沿ってかけ、下地調整をした後、汚れなどを落とします。 3.底に顔料や成分が沈んで、使用前によく振ってかき混ぜます。 4.布やスポンジ、または刷毛につけ、木目に沿って、厚塗りせず均一に塗装します。5.使い終えた用具は水ですぐに洗ってください。乾燥時間(時間)【20℃】[通常色]約1 [とうめい]約15、【冬期】[通常色]約4 [とうめい]約48使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)【20℃】[通常色]約3以上 [とうめい]約15以上、【冬期】[通常色]約12以上 [とうめい]約48以上塗り面積(2回塗り)(m2)約0.7適用畳数約0.4枚分

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ステイン