絞り込み
水性or油性
  • 水性(6)
  • 油性(2)
色
  • アイボリー系アイボリー系(1)
  • イエロー系イエロー系(3)
  • オレンジ系オレンジ系(1)
  • グリーン系グリーン系(1)
  • グレー系グレー系(1)
  • ピンク系ピンク系(1)
  • ブラウン系ブラウン系(7)
  • ブラック系ブラック系(3)
  • ブルー系ブルー系(1)
  • ホワイト系ホワイト系(3)
  • レッド系レッド系(1)
  • 透明(クリア)透明(クリア)(4)
主な用途
  • 屋内木部(5)
  • 屋外木部(6)
使用場所
  • 屋内屋内(3)
  • 屋外屋外(6)
主成分
  • アクリル(4)
特性
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐候(2)
  • 耐食・防腐(5)
  • 防カビ(5)
  • 防水・耐水(1)
紫外線吸収・耐候・耐食・防腐・防カビ・防水・耐水
ブランド
  • アサヒペン
  • ABC商会(1)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(3)
  • PROST's(5)
  • アトムハウスペイント(3)
  • アールジェイ(9)
  • エスコ(6)
  • オスモカラー(2)
  • カンペハピオ(5)
  • サンデーペイント(2)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • リボス(30)
  • ロックペイント(2)
  • 和信ペイント(5)
  • 和信化学工業(4)
  • 大谷塗料(4)
  • 大阪塗料工業(6)
  • 玄々化学工業(2)
  • 関西ペイント(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
水性(6)
油性(2)
  • 水性ステイン アサヒペン

    水性ステイン

    アサヒペン(21件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
    用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
  • 水性ウッドガード外部用 アサヒペン

    水性ウッドガード外部用

    アサヒペン(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)主な用途屋外木部乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性撥水、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
  • 水性人工木ウッドステイン アサヒペン

    水性人工木ウッドステイン

    アサヒペン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(0.8L)ほか
    4日以内出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。
    用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:1主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻
  • オイルステイン アサヒペン

    オイルステイン

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木目の自然の美しさを生かした、着色仕上げができます。 未塗装木部への浸透性に優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。
    用途木製家具、木工品、木工工芸品、屋内未塗装木部。主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • 水性 WOODジェルステイン アサヒペン

    水性 WOODジェルステイン

    アサヒペン(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(120mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
    用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。仕上透明(木目を生かす)主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内用・屋外用危険物の類別非危険物光沢半ツヤ特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
  • 油性焼き杉用塗料 アサヒペン

    油性焼き杉用塗料

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。 防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。 焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。 深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
    用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ乾燥時間夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日危険物の性状非水溶性
  • 水性人工木ウッドステイン アサヒペン

    水性人工木ウッドステイン

    アサヒペン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(0.8L)ほか
    4日以内出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
    用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水色透明(クリヤ)種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:2主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻塗り重ね可能時間(時間)夏季2~3/冬期4~5
  • 水性強着色ウッドステインスプレー アサヒペン

    水性強着色ウッドステインスプレー

    アサヒペン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。
    用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ステイン