3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ホワイト系
ホワイト系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性) 使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。 主な用途 標準塗布量(g/m2)20~30
1缶(120g)
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールドウッドワックス ターナー色彩 動画あり
無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。 カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。 マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。 刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。 数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。
用途無塗装木部の着色とつや出し 種類油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(500mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります