絞り込み
ブランド
使用場所
主成分
その他・アクリル・エポキシ・エマルション
水性or油性
水性
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 滑り止め

88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フローンクリート 防滑用骨材 東日本塗料フローンクリート 防滑用骨材東日本塗料
13,980税込15,378
1袋(15kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
SPフロアー滑材No.7 神東塗料SPフロアー滑材No.7神東塗料
9,698税込10,668
1缶(30kg)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
SPフロアー滑材No.5 神東塗料SPフロアー滑材No.5神東塗料
9,698税込10,668
1缶(30kg)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
アトレーヌ 防滑材 アトミクスアトレーヌ 防滑材アトミクス
3,898税込4,288
1個(300g)
5日以内出荷
アトミクスアトレーヌ製品トップコート専用の防滑材です。
成分特殊骨材標準使用量0.003~0.004kg/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート
マックストップGR 中国塗料マックストップGR中国塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
高性能・高強度のノンスリップ舗装剤です。 ダイヤモンドに次ぐ硬度をもったアルミナを特殊エポキシ樹脂と組み合わせていますので、極めて優れた耐摩耗性、硬度、接着強度を持っており、表面は適度な凹凸を有しているため滑り止め効果が大きく、歩行、走行安全性を必要とする箇所への使用に適しています。 一般の砂・顔料より硬度の高い厳選したアルミナを使用しているため、滑り止め効果が持続し、優れた摩擦抵抗を発揮するので湿潤面での滑り止 め効果も大きく安全です。また、砂を撒く工法に比べ表面が均一な粗さに仕上がります。 耐衝撃性、耐摩耗性、付着性が優れています。 架橋硬化したエポキシ樹脂塗膜が優れた耐油、対薬品、防食性を示し、長期耐久性が優れています。 コテ、マスチックローラーにて塗装ができ、また特殊スプレー装置の使用により大面積の塗装が可能です。 プライマー、上塗の2回塗りなので、砂を撒く工法と比較して塗り回数の低減となり、工程短縮が可能です。
用途船舶・海洋構造物(デッキ、カーデッキ、通路、階段、エンジンルーム、ヘリポートデッキ等) 一般・工場・公共施設等(床、通路、階段、道路、橋、駐車場、フォークリフト通路、市場・食品工場などの濡れた床面など滑り止めを必要とする箇所)使用場所屋外用特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久主成分アルミナ、特殊エポキシ樹脂主な用途床、駐車場、工場、アルミ膜厚(μm)(Wet)1143、(Dry)800塗布方法特殊スプレー、ハケ、ローラー、コテ硬化時間(時間)22(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤)10:(硬化剤)1指触乾燥時間(時間)2(20℃)上塗塗装可能時間最短22時間可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)2171
LOCTITE ビックフット ジフィーミキサー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ビックフット ジフィーミキサーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
用途ビッグフット攪拌棒危険物の類別非危険物

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

滑り止め