絞り込み
使用場所
水性or油性
水性
ブランド
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・サンデーペイント・エスコ・Devcon(デブコン)・関西パテ化工・アサヒペン・蔵王産業・アトムハウスペイント・成瀬化学・イサム塗料・ニッぺ(日本ペイント)・日本ハートビル工業・ターナー色彩・丸長商事 パワーテック事業部・SS・モアグリップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部

    パワーテック スベリ止めコート材

    丸長商事 パワーテック事業部(23件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
    用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
  • タイルすべらーず ターナー色彩

    タイルすべらーず

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
    用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10性状半透明液体乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)塗装間隔2時間以上(屋内)
  • 強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036 アサヒペン

    強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036

    アサヒペン(14件のレビュー)
    499税込549
    1缶(300g)
    当日出荷
    塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
    用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。容量(g)300使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)成分合成樹脂塗料(水系)タイプ床用塗料塗り面積(m2)約2~3主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)塗料タイプシリカ系無機質
  • 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ

    防滑材 すべらんじゃん

    モアグリップ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
    用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤。階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール標準重ね塗り回数(回)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1-1.5乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
  • 防滑材 アトムハウスペイント

    防滑材

    アトムハウスペイント
    739税込813
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
    用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット SS

    滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット

    SS
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
    用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止めトラスコ品番369-5139危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチックイエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチックグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • ノンスリップi イサム塗料

    ノンスリップi

    イサム塗料(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    当日出荷
    透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
    用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。つや消し クリヤー塗布面積(m2/缶)0.8~1.2主な用途その他危険等級乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ニッペ すべり止めスプレー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ すべり止めスプレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    1,498税込1,648
    1個(300mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    階段や玄関などにすべり止め効果抜群!。すべりやすい箇所の転倒事故防止に!。「ニッペ すべり止めスプレー」。雨の日などは床がすべりやすくなり、転倒の危険も高まります。そんな時におすすめなのが、新商品の「すべり止めスプレー」です。階段・スロープ・玄関先など、屋内外の床にスプレーするだけで、。ザラザラとした、すべりにくい床面に仕上げることができます。日々の安全対策として、手軽なスプレーで。すべり止めを始めてみませんか?。【特長】。手軽にスプレーできる「すべり止め用塗料」。ザラザラした滑りにくい床面に。透明度の高いクリヤーな仕上がり。速乾性で作業性抜群。※300mLエアゾールスプレーです。ケース単位(12本入り)のご用意もあります。
    用途【用途】。屋内外床用(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)。タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材。※密着しにくい素材(石材、アルミ、タイルなど)に塗る前は、前もって「マルチミッチャクプライマースプレー」を塗ってから上塗りしてください。形状エアゾールスプレー透明クリヤー容量(mL)300乾燥時間(分)(夏:30℃)約30、(冬:10℃)約50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤系アクリル塗料
  • ノンスリップe 10kg 蔵王産業

    ノンスリップe 10kg

    蔵王産業
    23,760税込26,136
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    石材・タイル滑り止め。転倒事故防止。施工は簡単、床材表面にミクロ単位の凹凸を形成し、滑り抵抗を増加
    用途浴場用防滑剤液性酸性危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    滑りにくい安全な床を作ります。水性の無機溶剤ハイブリット塗料などで耐候性に優れています。パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。使いやすい水性タイプです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイルに。石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどの滑りやすい場所の滑り止めに。※種類によっては付着しにくい物もあります。トラスコ品番354-0364材質シリカ系無機質塗料(水性)ブラック容量(mL)1117容量(L)1塗布面積(m2)2~3(1回塗り)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約40(5~15℃)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(5~15℃)塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
  • 専用パターンシート サンデーペイント

    専用パターンシート

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(5枚)
    当日出荷
    すべらない塗料専用パターンシート
    シートサイズ(mm)95×95主成分塩化ビニル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント
    18,980税込20,878
    1缶(5kg)
    4日以内出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)危険物の類別非危険物
  • ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶(3.8L)ほか
    当日出荷
    水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
    用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性
  • すべり止めコート 関西パテ化工

    すべり止めコート

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1缶(5kg)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
    用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久塗布面積(m2/セット)2~2.5
  • 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業

    塗る滑り止め 屋外用

    日本ハートビル工業(5件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1缶(3.78L)ほか
    当日出荷
    水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
    用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック比重1.6適合材コンクリート、タイル、石、木、金属乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
  • 強力滑り止め剤 ナルグリップ 成瀬化学

    強力滑り止め剤 ナルグリップ

    成瀬化学
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
    用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に材質水性ポリエチレン樹脂塗布面積(m2)1指触乾燥時間(分)5内容量(kg)1危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5乾燥時間24
  • 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン)

    滑り止めコート剤 安全地帯

    Devcon(デブコン)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    ●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
    用途●工場内階段・通路などに。主成分エポキシ樹脂主な用途金属、セラミック、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.7LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
  • ビックフット 途布キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビックフット 途布キット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ビッグフットを塗布するために必要なキットです。
    トラスコ品番351-9864質量(g)650危険物の類別非危険物
  • ビッグフットZV(低臭気グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフットZV(低臭気グレード)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    24,980税込27,478
    1セット(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
    用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間24時間(20℃)危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ビッグフット HDP 3.6LT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフット HDP 3.6LT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶
    翌々日出荷
    水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
    トラスコ品番109-8928質量(kg)6.1容量(L)3.6主成分高機能エポキシ樹脂最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)4.7(1回塗り)硬化時間(時間)12(20~22℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE Big Foot Appolied Kit

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    17,980税込19,778
    1キット
    7日以内出荷
    PC 6261、PC 6315用塗布キット
    用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.3L)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    22,980税込25,278
    1本(2kg)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.3L)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.3L)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    22,980税込25,278
    1本(2kg)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.3L)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    22,980税込25,278
    1本(2kg)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    22,980税込25,278
    1本(2kg)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

滑り止め