絞り込み
使用場所
水性or油性
水性
ブランド
エスコ・ジェイウィン(J win)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・サンデーペイント・アトムハウスペイント・ステップソリューション・Devcon(デブコン)・関西パテ化工・アサヒペン・蔵王産業・シロキ・成瀬化学・イサム塗料・日本ハートビル工業・ターナー色彩・丸長商事 パワーテック事業部・SS・モアグリップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部

    パワーテック スベリ止めコート材

    丸長商事 パワーテック事業部(23件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
    用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
  • スリップガード ステップソリューション

    スリップガード

    ステップソリューション(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
    用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
  • タイルすべらーず ターナー色彩

    タイルすべらーず

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
    用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10性状半透明液体乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)塗装間隔2時間以上(屋内)
  • 強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036 アサヒペン

    強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036

    アサヒペン(14件のレビュー)
    499税込549
    1缶(300g)
    当日出荷
    塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
    用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。特性防水使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3容量(g)300主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)成分合成樹脂塗料(水系)タイプ床用塗料塗り面積(m2)約2~3主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)塗料タイプシリカ系無機質
  • 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ

    防滑材 すべらんじゃん

    モアグリップ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
    用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤。階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール標準重ね塗り回数(回)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1-1.5乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
  • 乾燥珪砂 アトムハウスペイント

    乾燥珪砂

    アトムハウスペイント
    3,998税込4,398
    1袋(18kg)
    翌々日出荷
    アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
    用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
  • クリアハードコート ステップソリューション

    クリアハードコート

    ステップソリューション(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット(1100g)ほか
    当日出荷
    危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
    用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材クリア主な用途内外部床危険等級乾燥時間(時間)軽歩行:約1.5(夏場)、約3(冬場)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。特性耐久性危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグリーン仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 防滑材 アトムハウスペイント

    防滑材

    アトムハウスペイント
    739税込813
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
    用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
  • 滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット SS

    滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット

    SS
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
    用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止めトラスコ品番369-5139危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ノンスリップi イサム塗料

    ノンスリップi

    イサム塗料(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    当日出荷
    透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
    用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。つや消し クリヤー主な用途その他使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。塗布面積(m2/缶)0.8~1.2危険等級乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキ

    ゆかセルフ(防滑タイプ)

    シロキ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
    用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)500
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにイエロー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg エスコ

    強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg

    エスコ
    4,050税込4,455
    1本
    翌日出荷
    標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
    用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶(3.8L)ほか
    当日出荷
    水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
    用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント
    18,980税込20,878
    1缶(5kg)
    4日以内出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)危険物の類別非危険物
  • ノンスリップe 10kg 蔵王産業

    ノンスリップe 10kg

    蔵王産業
    23,760税込26,136
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    石材・タイル滑り止め。転倒事故防止。施工は簡単、床材表面にミクロ単位の凹凸を形成し、滑り抵抗を増加
    用途浴場用防滑剤液性酸性危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • 強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kg エスコ

    強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kg

    エスコ
    4,050税込4,455
    1本
    翌日出荷
    標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
    用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)グレー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 専用パターンシート サンデーペイント

    専用パターンシート

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(5枚)
    当日出荷
    すべらない塗料専用パターンシート
    主成分塩化ビニルシートサイズ(mm)95×95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力滑り止め剤 ナルグリップ 成瀬化学

    強力滑り止め剤 ナルグリップ

    成瀬化学
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
    用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に材質水性ポリエチレン樹脂塗布面積(m2)1指触乾燥時間(分)5内容量(kg)1危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5乾燥時間24
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    滑りにくい安全な床を作ります。水性の無機溶剤ハイブリット塗料などで耐候性に優れています。パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。使いやすい水性タイプです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイルに。石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどの滑りやすい場所の滑り止めに。※種類によっては付着しにくい物もあります。トラスコ品番354-0364材質シリカ系無機質塗料(水性)ブラック容量(mL)1117容量(L)1塗布面積(m2)2~3(1回塗り)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約40(5~15℃)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(5~15℃)塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
  • すべり止めコート 関西パテ化工

    すべり止めコート

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    22,980税込25,278特価
    1缶(5kg)
    当日出荷から13日以内出荷
    すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
    用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類塗布面積(m2/セット)2~2.5
  • 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン)

    滑り止めコート剤 安全地帯

    Devcon(デブコン)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    ●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
    用途●工場内階段・通路などに。主成分エポキシ樹脂主な用途金属、セラミック、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.7LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
  • 滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg エスコ

    滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。
    ブラック乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業

    塗る滑り止め 屋外用

    日本ハートビル工業(5件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
    用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック比重1.6適合材コンクリート、タイル、石、木、金属乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
  • ビッグフットZV(低臭気グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフットZV(低臭気グレード)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    24,980税込27,478
    1セット(1L)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
    用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間24時間(20℃)危険物の性状非水溶性
  • NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 ジェイウィン(J win)

    NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶

    ジェイウィン(J win)
    99,980税込109,978
    1式
    4日以内出荷
    ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
    用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】200内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
  • NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×200袋+プライマー1L缶 ジェイウィン(J win)

    NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×200袋+プライマー1L缶

    ジェイウィン(J win)
    999,800税込1,099,780
    1式
    4日以内出荷
    ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
    用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】2000内容量(L)【プライマー】1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
  • NC-13(ノンスリップチップ13配列品)×15枚+プライマー100mL缶 ジェイウィン(J win)

    NC-13(ノンスリップチップ13配列品)×15枚+プライマー100mL缶

    ジェイウィン(J win)
    99,980税込109,978
    1式
    4日以内出荷
    ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
    用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(mm)【プレート】300×300入数(枚)【プレート】15内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5配列13危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
  • NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×165枚+プライマー1L缶 ジェイウィン(J win)

    NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×165枚+プライマー1L缶

    ジェイウィン(J win)
    999,800税込1,099,780
    1式
    4日以内出荷
    ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
    用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(mm)【プレート】300×300入数(枚)【プレート】165内容量(L)【プライマー】1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5配列12危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
  • NC-30(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ無しタイプ)×200袋+プライマー1L缶 ジェイウィン(J win)

    NC-30(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ無しタイプ)×200袋+プライマー1L缶

    ジェイウィン(J win)
    849,800税込934,780
    1式
    4日以内出荷
    ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
    用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】2000内容量(L)【プライマー】1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
  • NC-13(ノンスリップチップ13配列品)×150枚+プライマー1L缶 ジェイウィン(J win)

    NC-13(ノンスリップチップ13配列品)×150枚+プライマー1L缶

    ジェイウィン(J win)
    999,800税込1,099,780
    1式
    4日以内出荷
    ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
    用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(mm)【プレート】300×300入数(枚)【プレート】150内容量(L)【プライマー】1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5配列13危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
  • NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×16枚+プライマー100mL缶 ジェイウィン(J win)

    NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×16枚+プライマー100mL缶

    ジェイウィン(J win)
    99,980税込109,978
    1式
    4日以内出荷
    ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
    用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(mm)【プレート】300×300入数(枚)【プレート】16内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5配列12危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
  • NC-30(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ無しタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 ジェイウィン(J win)

    NC-30(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ無しタイプ)×20袋+プライマー100mL缶

    ジェイウィン(J win)
    88,980税込97,878
    1式
    4日以内出荷
    ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
    用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】200内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
  • 表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg エスコ

    表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
    材質シリコンアクリル樹脂クリアー指触乾燥時間(分)15内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
  • 滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kg エスコ

    滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kg

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。
    蛍光レモン指触乾燥時間(分)約30内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2
  • ビッグフット HDP 3.6LT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフット HDP 3.6LT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶
    翌々日出荷
    水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
    硬化時間(時間)12(20~22℃)トラスコ品番109-8928質量(kg)6.1容量(L)3.6主成分高機能エポキシ樹脂最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)4.7(1回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ビックフット 途布キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビックフット 途布キット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ビッグフットを塗布するために必要なキットです。
    トラスコ品番351-9864質量(g)650危険物の類別非危険物

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

滑り止め