「色」から絞り込む
アイコートETセットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
密着性、耐水性、耐油性、耐摩耗性の優れた二液タイプのエポキシ塗料です。手軽にローラー、刷毛等を用いて塗装ができ耐久性に優れ経済的です。プライマー無しで塗装が出来ます(2回塗りでOK)既存のエポキシ系床材への重ね塗り密着性も優れています。
セット内容主剤(12kg),硬化剤(3kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:通年時間歩行開放:5℃:48時間、20℃:12時間、30℃:8時間塗布面積(m2)70~80塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL可使時間(時間)5℃:3、20℃:2、30度:1危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.2
アイコート補修材(コンクリート用) 冬用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
エポキシ樹脂系のため、密着力に特化したコンクリート穴埋め補修材です。
セット内容ペール缶、主剤(2kg)、硬化剤(1kg)、珪砂(10kg)分類季節:冬期塗布方法コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL施工面積(m2)2.4危険物の性状非水溶性
アイコートET硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
本製品はアイコートET専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
アイコート 速乾補修材 Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
速乾タイプのため、塗布後約1時間で稼動可能です。攪拌機不要。凹凸の穴埋め・段差補修が可能です。
セット内容樹脂1kg,骨材4kg可使時間(分)35℃:約10、20℃:約15、15℃:約28、10℃:約40、5℃:約60塗布方法コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL硬化時間35℃:約40分、20℃:約60分、15℃:約90分、10℃:約120分、5℃:約180分危険物の性状非水溶性
アイコートUT主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
本製品はアイコートUT専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR 春・秋用セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:春・秋用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
アイコートUT硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
本製品はアイコートUT専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
本製品はアイコートEFR専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12500mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR 冬用セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:冬用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR 春・秋用硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
本製品はアイコートEFR 春・秋専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
アイコートET主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
本製品はアイコートET専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR 冬用硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:冬用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2500mL危険物の性状非水溶性
アイコートUTセットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)取扱停止中
耐薬品性、対候性、耐摩耗性に優れています。アイコートETの上塗り塗料として併用することにより、さらに強度・美観が得られます。
セット内容主剤(5kg),硬化剤(5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:通年時間歩行開放:5℃:12時間、20℃:6時間、30℃:5時間塗布面積(m2)60~70塗布方法ローラー,刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10000mL可使時間(時間)5℃:2、20℃:1、30℃:40分危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.15
『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります
アイコートET主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥28,578¥25,980
アイコートUT硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥31,878¥28,980
アイコートUT主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥31,878¥28,980
アイコートET硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥10,998¥9,998