絞り込み
色
グレー系(3)
シルバー系(1)
ブラック系(1)
主な用途
- その他(1)
- 船舶(2)
- 鉄部(3)
- 非鉄金属(2)
特性
- さび止め(3)
- 導電(1)
- 耐食・防腐(2)
主成分
- その他(1)
- エポキシ(2)
使用場所
屋外(5)
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(293)
- アサヒペン(233)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- ロックペイント(195)
- エスケー化研(157)
- エスコ(117)
- ペベオ(112)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(85)
- 日本特殊塗料(74)
- 大阪塗料工業(74)
- 水谷ペイント(65)
- 和信ペイント(55)
- 三彩化工(46)
- ターナー色彩(44)
- 大谷塗料(41)
- 四国化成(40)
- シントーファミリー(40)
- ブランドをもっと見る

ジンクコート
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(450g)当日出荷一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.色グレー塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉84%以上主な用途鉄、亜鉛メッキ水道水浸漬1年以上膜厚(μm)30~40密着性碁盤目試験100/100危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性防錆塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
黒染めスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装色黒使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ジンクコートSA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。用途表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修 建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量73%
スポットジンク
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300g)当日出荷亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME色灰色塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉85%以上主な用途鋼、鉄水道水浸漬1年以上膜厚(μm)20~30密着性碁盤目試験100/100指触乾燥時間(分)約10硬化時間(時間)8危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量111mL特性導電、防錆危険物の性状非水溶性
クリンジンキHL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)1.5~2.0指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量15%以上
クリンジンキー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷光沢シルバータイプ。溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。用途光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)。建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。亜鉛未防食仕様密着性基盤目試験:100/100色光沢シルバー比重液比重:1.25耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間)塩水噴霧200時間以上乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)0.2~0.3指触乾燥時間(分)約5(20℃)硬化時間(時間)7危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
クリンジンキ F 420mL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷亜鉛末防食塗料。一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。環境対応Fシリーズは、有機溶剤中毒予防規則非該当を実現しました。トルエン、キシレン等を含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品と比べほとんど変わりません。用途船舶、貯槽、橋梁、港湾施設、ドック設備等の防錆防食。鉄道設備、発送電施設、建設、車両等の防錆防食。亜鉛メッキ面のスリキズ、焼け、しみ汚れへの化粧補修。亜鉛メッキ部の切断、溶接、設置作業時のキズ等への防食補修。建設用足場の亜鉛メッキ防食補修成分亜鉛粉、脂肪族系溶剤、アルミニウム粉、エタノールトラスコ品番675-9451色灰色容量(mL)420主な用途船舶危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性耐食危険物の性状非水溶性