10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性 かわら用 アサヒペン

    水性 かわら用

    アサヒペン(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。 酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。 伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
    用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。 そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。仕上不透明(下地を隠す)主な用途瓦、コンクリート使用場所屋外用危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性防水、耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性セメント屋根かわら用 ニッペホームプロダクツ

    水性セメント屋根かわら用

    ニッペホームプロダクツ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。
    用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途瓦乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ
  • トウキマイルド(2液型) オリエンタル塗料

    トウキマイルド(2液型)

    オリエンタル塗料
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(4.8kg)ほか
    3日以内出荷
    弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料
    用途屋根瓦用塗料。陶器瓦、釉薬瓦、素焼き瓦へ施工可能。主成分シリコン主な用途かわら屋根危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スイヨウ瓦 ベストAS 川上塗料

    スイヨウ瓦 ベストAS

    川上塗料
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    ・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い
    用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え荷姿15kg塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り)主な用途スレート、瓦、トタン使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防藻、耐久標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
  • NTスラリー 瓦用上塗シリコン 日本特殊塗料

    NTスラリー 瓦用上塗シリコン

    日本特殊塗料
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • NTスラリー 瓦用上塗 日本特殊塗料

    NTスラリー 瓦用上塗

    日本特殊塗料
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
    セット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途瓦指触乾燥時間(分)20(23℃・65%RH)塗布方法スプレー、ローラー、刷毛使用量0.15kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)40(23℃・65%RH)可使時間(時間)6(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上7日間以内(23℃)
  • 水性シリコンベスト瓦用 ニッペホームプロダクツ

    水性シリコンベスト瓦用

    ニッペホームプロダクツ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(7L)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
    用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
  • 水性カラー屋根用 サンデーペイント

    水性カラー屋根用

    サンデーペイント(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
    用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)種別かわら屋根用塗料主な用途かわら使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション
  • 水性ハイテンルーフ 神東塗料

    水性ハイテンルーフ

    神東塗料
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    溶剤形アクリルシリコン塗料にまけない。 メーカーの防藻技術を水性塗料に応用しました。 半世紀にわたり培われた防かび技術が活きています。 各種建材上塗りで実績を誇る水系技術を結集しました。
    主成分かわら用自己架橋形水系アクリルシリコン樹脂塗料塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量0.13~0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10特性防藻、防カビ
  • スーパー水性かわら用 サンデーペイント

    スーパー水性かわら用

    サンデーペイント
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(7L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。 寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。 強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。
    用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など成分合成樹脂(アクリル)タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候塗料タイプエマルション

『屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

瓦