5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性 かわら用 アサヒペン

    水性 かわら用

    アサヒペン(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。 酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。 伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
    用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。 そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。仕上不透明(下地を隠す)主な用途瓦、コンクリート使用場所屋外用危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性防水、耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性セメント屋根かわら用 ニッペホームプロダクツ

    水性セメント屋根かわら用

    ニッペホームプロダクツ
    7,198税込7,918
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。
    用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ
  • スイヨウ瓦 ベストAS 川上塗料

    スイヨウ瓦 ベストAS

    川上塗料
    28,980税込31,878
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    ・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い
    用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え荷姿15kg塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り)主な用途スレート、瓦、トタン使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防藻、耐久標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
  • 水性シリコンベスト瓦用 ニッペホームプロダクツ

    水性シリコンベスト瓦用

    ニッペホームプロダクツ
    16,980税込18,678
    1缶(7L)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
    用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
  • 水性カラー屋根用 サンデーペイント

    水性カラー屋根用

    サンデーペイント(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
    用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)種別かわら屋根用塗料主な用途かわら使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります