1液ウレタン 平場用マノール取扱い終了
施工が簡単で、作業効率が向上します。一液性ですから、開缶して塗付けるだけで、簡単に防水塗膜が得られます。従来の2液性ウレタンと異なり、左記の特徴が有ります。(混合ミスがない。硬化不良が発生しない。攪拌機が不要となり、電源がいらない。攪拌による泡の巻き込みを生じない。)防水塗膜は、耐水性・耐候性・耐久性・耐薬品等に優れています。優れた弾性を有し、下地亀裂に対する抵抗性に優れ、平滑で綺麗な色に仕上ります。
用途屋上・バルコニー・廊下等の防水。厨房・トイレ等の防水。(※用途に応じて保護モルタルが必要です)目地・防触用等。色グレー主な用途モルタル使用量(1mm厚)1.4kg/m2、(2mm厚)2.8kg/m2、(3mm厚)4.2kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水、弾性、耐薬品、耐水、耐候、耐久施工面積(m2)(1mm厚)約7.2、(2mm厚)約3.6、(3mm厚)約2.4危険物の性状非水溶性