外壁用 :「外壁用塗料」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤) セット内容A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適合硬化剤:パラサーモ外壁用U B液(硬化剤) セット内容A液(塗料液):13.5kg 品種仕上げ材 荷姿13.5kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7169mL 希釈率(%)0~5 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
1缶(13.5kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

外壁からの熱の侵入を遮る水性タイプの遮熱塗料! 水性パラサーモ外壁用は、太陽光線に対する抜群の反射率と熱放射率に優れた環境対応型1液シリコン樹脂塗料です。壁面からの熱の侵入を遮り、快適な居住空間を実現します。また、屋根用遮熱塗料と組み合わせることによって、さらなる遮熱効果を発揮します。 【製品特長】 1)優れた遮熱性を発揮します。 太陽光に対する反射率の優れた着色顔料を採用することで、淡彩色の遮熱性能を高めることを可能にしました。室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 2)環境対応型塗料です。 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 3)抜群の耐久性を発揮します。 高耐候性のシリコン樹脂を使用しているため、優れた耐久性を発揮し、外壁の保護とともに美しい外観を長期にわたり保ちます。 4)作業性に優れています。 1液タイプのため、刷毛およびローラー作業性に優れています。また、厚み感のある独特な美しい仕上りが得られます。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色24色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタルの塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り) セット内容A液(塗料液):16kg 品種仕上げ材 荷姿16kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 希釈ローラー、刷毛:0~1 ・スプレー:0~2(量(kg)) 危険物の類別非危険物 関連資料製品カタログ(2.64MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 塗回数2 塗料タイプ環境対応型水性1液シリコン樹脂外壁用遮熱塗料
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用F B液(硬化剤) 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1缶(3.5kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Fの5分艶A液(塗料液)の単品販売です。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用F B液(硬化剤) セット内容5分艶A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Fの3分艶A液(塗料液)の単品販売です。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用F B液(硬化剤) セット内容3分艶A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Siの5分艶A液(塗料液)の単品販売です。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤) セット内容5分艶A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Siの3分艶A液(塗料液)の単品販売です。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤) セット内容3分艶A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

「1液で取り扱いやすく!」「簡単施工で超耐候性の製品を!!」というご要望に応えました! 【製品特長】 1)超耐候性 高い耐久性能をもつハイブリッド樹脂に加え、紫外線によるダメージ対策として、独自に2種類の「ラジカル制御技術」を採用!1液水性フッ素樹脂塗料と同等以上の優れて耐候性により、長期にわたり建物を保護します。 2)作業性・乾燥性 1液水性タイプで臭気も少なく、作業性・乾燥性に優れています。 3)安全性 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 4)優れた低汚染性 市販品の1液水性フッ素樹脂塗料と比較し、硬く緻密で、汚れにくい塗膜を形成します。 5)防かび・防藻性 外壁の美観を損なうかびや藻の発生を抑制します。 6)遮熱性 「シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱」は室内への熱の侵入を軽減し、快適な居住空間に貢献します。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色22色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタル・金属面の塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 改修工事のトップコート ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ浸透遮熱プライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り)、NTダンネツベース、NTダンネツコート(中塗り) セット内容A液(塗料液):16kg 等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆ 品種仕上げ材 荷姿16kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻性 塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 希釈ローラー、刷毛:0~0.8 ・スプレー:0~1.6(量(kg)) 危険物の類別非危険物 関連資料製品カタログ(0.97MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 塗回数2 塗料タイプ環境対応型1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂外壁用遮熱塗料
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※弾性下地向け用弾性下地対応パラサーモ外壁用FのA液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):13.5kg、B液(硬化剤):1.5kg 品種仕上げ材 荷姿13.5kg石油缶、1.5kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:93~115 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7795mL 希釈率(%)0~5 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
1セット(15kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。弾性下地にはパラサーモ外壁用Si 弾性用B液(弾性硬化剤)をご使用ください。 ・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容2kg小缶 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 適合塗料2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量440mL 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプパラサーモ外壁用Si A液(塗料液)
1缶(2kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。弾性下地にはパラサーモ外壁用F 弾性用B液(弾性硬化剤)をご使用ください。 ・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 適合塗料2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプパラサーモ外壁用F A液(塗料液)
1缶(0.5kg)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※弾性下地向け用弾性下地対応パラサーモ外壁用SiのA液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容1.5kg小缶 内容塗料種:B液(硬化剤):1.5kg 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 適合塗料2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量626mL 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプパラサーモ外壁用U A液(塗料液)
1缶(1.5kg)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Fの5分艶A液(塗料液)、B液(硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容5分艶A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Fの3分艶A液(塗料液)、B液(硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容3分艶A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Siの5分艶A液(塗料液)、B液(硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容5分艶A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Siの3分艶A液(塗料液)、B液(硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容3分艶A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Fの3分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容3分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Siの5分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容5分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Fの5分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容5分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Siの3分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容3分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります