絞り込み
  • 色その他(2)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(4)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(6)
  • 色レッド系(2)
水性or油性
  • 水性(5)
  • 油性(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 外カベ・塀(4)
  • 木部(1)
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(7)
特性
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(2)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • ニッぺ(日本ペイント)(70)
  • ロックペイント(32)
  • エスケー化研(31)
  • 日本特殊塗料(25)
  • スズカファイン(19)
  • DNT(大日本塗料)(17)
  • 関西ペイント(15)
  • 菊水化学工業(11)
  • AICA(アイカ工業)(10)
  • アステックペイント(6)
  • 神東塗料(6)
  • アサヒペン(5)
  • エスコ(3)
  • カンペハピオ(3)
  • TOTO(3)
  • オキツモ(3)
  • 川上塗料(3)
  • 東日本塗料(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(2)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(4)
ゴールド系
ゴールド系(1)
その他
その他(2)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ブラック系
ブラック系(1)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(6)
レッド系
レッド系(2)
ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツガッツ モルタルNo.1ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷
コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ住宅用防水剤ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(2L)ほか
当日出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁使用場所屋外用特性防水、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ水性シリコン外かべ用ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用Sニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(8kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。主な用途外かべ・塀使用場所屋外用仕様うすめずに塗ってください乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)危険物の類別非危険物
ファインフラット ニッペホームプロダクツファインフラットニッペホームプロダクツ
取扱い終了
カチオン形NADアクリル樹脂系で、塗料用シンナー希釈タイプの内外部用塗料です。 落ち着きのあるつや消し仕上げの強靭な塗膜で、汚れを容易に拭き取ることができます。 耐水性が高く、水洗いしても塗膜が摩耗しません。隠ぺい性、ヤニ・シミ止め性、付着性に優れています。
用途軒天・絶えず結露が発生する壁面に。 モルタル・コンクリート・ボード類・木部・鉄部・および各種旧塗膜面に。特性耐水、耐摩耗危険等級乾燥時間(時間)【塗り重ね】約1以上(夏30℃)、約4以上(冬5℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【塗装方法/はけ、ウールローラー】塗料用シンナーA(0~7)【塗装方法/エアレススプレー】塗料用シンナー(5~10)危険物の性状非水溶性
DANウォールUV ニッペホームプロダクツDANウォールUVニッペホームプロダクツ
取扱い終了
一液水性反応硬化形セラミック変性シリコン系単層弾性仕上げ塗材です。 耐光性・耐汚染性に優れ、美しい外観を維持します。ひび割れ追従能力に優れ、被塗物の中性化を防止します。 透湿性に優れ、被塗物の呼吸を助け劣化を防ぎます。防藻・防かび性を有し、藻・かびの発生を抑えます。
用途モルタル・コンクリートなどに アクリルリシン、吹付けタイル、単層弾性、その他の旧塗膜の塗り替え改修用に使用場所屋外用主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)【塗り重ね】約3以上(夏30℃)、約8以上(冬5℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)【塗装方法/はけ、砂骨ローラー】水道水/0~2(塗装1回目)【塗装方法/はけ、ウールローラー】水道水/5~10(塗装2回目)特性防藻、防カビ、透湿、弾性、耐汚染性
水性ファイングロスUV ニッペホームプロダクツ水性ファイングロスUVニッペホームプロダクツ
取扱い終了
窯業サイディングボード用の一液水性反応硬化形セラミック変性特殊シリコン系塗料です。 サイディングボードの凹凸面に対して入り込みやすくタレにくい粘性を有しています。 二液形シリコンアクリル樹脂塗料なみの耐候性を有し、耐汚染性に優れ、長期間、高外観を維持します。 透湿性に優れ、被塗物の呼吸を助け劣化を防ぎます。防藻・防かび性を有し、藻・かびの発生を抑えます。
用途下塗り(ニッペ「水性浸透シーラー」「水性サーフ」)の塗装系で、窯業サイディングボードの塗り替えに使用場所屋外用特性耐候乾燥時間(時間)【塗り重ね】約2以上(夏30℃)、約8以上(冬5℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)【塗装方法/はけ、ウールローラー、エアレススプレー】水道水/5~10
ニューステイン ニッペホームプロダクツニューステインニッペホームプロダクツ
取扱い終了
特殊な透明微粒子顔料の配合により、日光に強く、木材を美しく保ちます。 木材に対して浸透性があるので、木目の自然な美しさを引き出す透明感のある仕上がりが得られます。 ニジミが少ないので、水性・油性・ラッカーなど各種の透明塗料を上塗りとしてお使いいただけます。
用途テーブル・ベンチ・ぬれ縁・窓枠などの屋外木部に 木製家具・木工製品・建具・家具などの屋内木部に仕様うすめずに塗ってください乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

外壁用