26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーツ Vブレーキ用 2本入 DIA-COMPEブーツ Vブレーキ用 2本入DIA-COMPE
299税込329
1セット(2本)
8日以内出荷
用途Vブレーキ用
フレームプロテクター 自転車用 モノタロウフレームプロテクター 自転車用モノタロウ(4件のレビュー)
249税込274
1袋(2本)
当日出荷
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58ブラック質量(g)1外径(mm)6.3
ケーブルOリング IPR08 ブレーキ用 K FOGLIAケーブルOリング IPR08 ブレーキ用 KFOGLIA
299税込329
1個
9日以内出荷
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
ブラック対応ブレーキインナーケーブル用入数(個)10
ねじねじフレームプロテクター WKCねじねじフレームプロテクターWKC(14件のレビュー)
469税込516
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。 通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター内径(Φmm)約5サイズ(mm)55素材TPR
ケーブルOリング IPR04 シフト用 K FOGLIAケーブルOリング IPR04 シフト用 KFOGLIA
299税込329
1個
9日以内出荷
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
ブラック対応シフトインナーケーブル用入数(個)10
ブレーキ船ゴム WOリム用 TOPブレーキ船ゴム WOリム用TOP
199税込219
1組
5日以内出荷
WOリム用ブレーキ船ゴム
用途キャリパーブレーキ用船ゴム適合【リム】WO内容左右1セットブロック長さ(mm)40
フレキシブルガイドパイプ FOGLIAフレキシブルガイドパイプFOGLIA
479税込527
1組
5日以内出荷
さびにくいステンレス製、自由に曲がるフレキシブルガイド、ワイヤーの取り回しがしやすい
材質ステンレス長さ(mm)100入数(本)2
チューブトップス(4本入り) FOGLIAチューブトップス(4本入り)FOGLIA
479税込527
1個
5日以内出荷
フレームとワイヤーのこすれ傷を防止するプロテクター。
材質ラバーフォーム製ブラック入数4
CL-51 ケーブルハンガー MR.CONTROLCL-51 ケーブルハンガーMR.CONTROL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
サイズ(mm)31.8
GC60.4 ブレーキ取付ワッシャー DIA-COMPEGC60.4 ブレーキ取付ワッシャーDIA-COMPE
299税込329
1個
欠品中
ブレーキ取り付けザガネ固定力アップ、高強度焼結合金製
1275-500 (CR-X/GC999用吊インナー) DIA-COMPE1275-500 (CR-X/GC999用吊インナー)DIA-COMPE
629税込692
1本
5日以内出荷
CR-X, GC999用吊りインナー
長さ(mm)500
リードパイプ DIA-COMPEリードパイプDIA-COMPE
499税込549
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキ船ゴム Vブレーキ用 TOPブレーキ船ゴム Vブレーキ用TOP
779税込857
1組
5日以内出荷
Vブレーキ用船ゴム
用途Vブレーキ用船ゴムブレーキ種類Vブレーキブロック長さ(mm)72
ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用 TOPブレーキ船ゴム WO・アルミリム用TOP
229税込252
1組
5日以内出荷
WOリム用ブレーキ船ゴム
用途キャリパーブレーキ用船ゴム適合【リム】WOアルミ内容左右1セットブロック長さ(mm)40
ケーブルOリング IPR02 シフト用 C FOGLIAケーブルOリング IPR02 シフト用 CFOGLIA
299税込329
1個
9日以内出荷
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
対応シフトインナーケーブル用入数(個)10
ケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 C FOGLIAケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 CFOGLIA
299税込329
1個
欠品中
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
対応ブレーキインナーケーブル用入数(個)10
フレームプロテクター 4本入り NOGUCHIフレームプロテクター 4本入りNOGUCHI
798税込878
1袋(4個)
7日以内出荷
フレームとワイヤーが直接当たることを防ぐプロテクター。
シフトアダプター(シマノ用) VISIONシフトアダプター(シマノ用)VISION
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
DragOnインナーケーブル VISIONDragOnインナーケーブルVISION
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷
YZD-2057ミニラインアジャスター YPKYZD-2057ミニラインアジャスターYPK
999税込1,099
1個
10日以内出荷
チタンカラー
1271-300 カンチブレーキ用両頭吊りインナー DIA-COMPE1271-300 カンチブレーキ用両頭吊りインナーDIA-COMPE
729税込802
1本
6日以内出荷
旧DC960, DC980に使用可能
長さ(mm)300
1270-290 GC610/700/750用吊りインナー DIA-COMPE1270-290 GC610/700/750用吊りインナーDIA-COMPE
629税込692
1本
8日以内出荷
GC610、GC610-N、GC700、DC750用吊りインナー
長さ(mm)290
1270-110 GC610/700/750用吊りインナー DIA-COMPE1270-110 GC610/700/750用吊りインナーDIA-COMPE
529税込582
1本
6日以内出荷
GC610、GC610-N、GC700、DC750用吊りインナー
長さ(mm)110
オープンリードパイプ 135° DIA-COMPEオープンリードパイプ 135°DIA-COMPE
319税込351
1個
6日以内出荷
材質スチール製角度(°)135
ハウジングシールド FOGLIAハウジングシールドFOGLIA
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
フレームとワイヤーのこすれ傷プロテクター
セット内容シフト用2本・ブレーキ用2本セット材質シリコン
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンションALLIGATOR(アリゲーター)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
シルバー材質アルミニウム寸法(mm)34質量(g)6(1個)

ケーブル(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルオプション