絞り込み
ブランド

フレームプロテクター 自転車用
(5件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2本)当日出荷ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58色ブラック質量(g)1外径(mm)6.3
フレキシブルガイドパイプ
FOGLIA¥479税込¥5271組5日以内出荷さびにくいステンレス製、自由に曲がるフレキシブルガイド、ワイヤーの取り回しがしやすい材質ステンレス長さ(mm)100入数(本)2
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション
ALLIGATOR(アリゲーター)¥1,398税込¥1,5381セット4日以内出荷インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。材質アルミニウム寸法(mm)34色シルバー質量(g)6(1個)
ねじねじフレームプロテクター
WKC(14件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)4日以内出荷から5日以内出荷アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。 通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。用途自転車用フレームプロテクター内径(Φmm)約5サイズ(mm)55素材TPR