曜日別特売

TERRENO T10 HARDPACK

TERRENO T10 HARDPACK - VittoriaTERRENO T10 HARDPACK - VittoriaTERRENO T10 HARDPACK - Vittoria

Terreno T10は、舗装路や締まったグラベルをメインに走るライダーのための一品。時折現れる荒れた路面にも対応できる安心感を備え、効率性と信頼性を両立します。イベントのミックスセクションや高速ロングライドでも、T10はその性能を遺憾なく発揮します。

用途
TUBE/TLR対応
ケーシング
TPI:100
内容量
1本
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車までお持ち込みください。
全7種類を絞り込む
サイズ
色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0342464011A00823ブラック/ブラウン700x40C490
¥9,090
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
0342464911A00821ブラック700×37C470
¥9,090
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
0342465811A00825ブラック700x45C560
¥9,090
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
0342466711A00801ブラック/ブラウン700x45C540
¥9,090
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
0342467611A00828ブラック700x50C640
¥9,090
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
0342469211A00826ブラック650×47B570
¥9,090
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
0342470111A00800ブラック700x40V510
¥9,090
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする