絞り込み
ブランド
- ウシオ
- トップウォーター(40)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(27)
- BREADEN(ブリーデン)(13)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(13)
- 田中専商店(9)
- ナカジマ(9)
- ノーブランド(7)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(7)
- マリンテック(6)
- FURUNO(5)
- PLASTIMO(5)
- 大洋製器工業(3)
- インターコムマリン(3)
- Alton(アルトン)(3)
- 釣研(3)
- 日本マタイ(2)
- 第一精工(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- 大航計器製作所(2)
- ブランドをもっと見る

地デジアンテナ
ウシオ¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。仕様N.F.:2.5dBセット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台質量(kg)0.5(本体)電源(V)DC12/24(40mA)本体白色出力インピーダンス(Ω)75ケーブル5C-2V(推奨)コネクタFP-5受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)アンテナ出力:108dBμV指向性全方向(360度)利得(dB)28
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 漁業用コンテナ
- その他備品