絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(2)
- 10~20未満(44)
- 20~30未満(4)
- 1000~2000未満(4)
最小目盛(mL)
- 0.05
- 0.001(2)
- 0.002(3)
- 0.005(3)
- 0.01(26)
- 0.02(21)
- 0.1(77)
- 0.2(33)
- 0.5(11)
- 1(6)
- 1.0(2)
ブランド
- arrow(アロー)(2)
- ISOLAB(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(4)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(5)
- アローヒネノ(3)
- ナリカ(1)
- 三商(1)
- 宮原計量器(10)
「容量(mL)」から絞り込む
5~6未満(2)
10~20未満(44)
20~30未満(4)
1000~2000未満(4)

自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から40日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色透明
平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ
アズワン¥41,200~税込¥45,320~1本翌々日出荷から10日以内出荷JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。仕様ガラスコック付き色茶褐色目盛白色
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷から13日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷から26日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色茶
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から5日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。色茶色
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から4日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。色茶褐色目盛白色
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付
ISOLAB¥20,900税込¥22,9901個5日以内出荷から6日以内出荷ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。仕様青筋入
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)
宮原計量器¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
自動ビュレット ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥49,980税込¥54,9781式5日以内出荷から17日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から5日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
茶モールビュレット bt2シリーズ
宮原計量器¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色茶
白モールビュレット bt1シリーズ
宮原計量器¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷から8日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色透明
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷から11日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。色青筋プリント目盛シルバーステン
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付
ISOLAB¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。色茶
宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付
宮原計量器¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。仕様PTFEコック茶容量(mL)101目盛(mL)0.05
自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
青筋モールビュレット bt3シリーズ
宮原計量器¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から10日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色青筋
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷から33日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から33日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から14日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から6日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色青筋
ハンドビュレット 茶ボトル付き 10mL
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。寸法(mm)・ボトルの幅:約85mm ・ボトルにビュレットを加えた高さ:約470mm ・ビュレットの高さ:約300容量(mL)10タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き1目盛(mL)0.05ボトル(mL)500
ハンドビュレット PE製ボトル付き 10mL
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。全長(mm)480容量(mL)10タイプ透明 LDPE製ボトル付き1目盛(mL)0.05ボトル(mL)500
ビュレット PTFEコック (無色) 10ml
ナリカ¥11,090税込¥12,1991個4日以内出荷JIS規格クラスA同等もしくはそれ以上となっています。全長(mm)約605容量(mL)101目盛(mL)0.05コックPTFEコック
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品