2ページ目: ビュレット本体

165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ビューレット PTFEコック付 ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ビューレット PTFEコック付 ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
  • ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 ISOLAB

    ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付

    ISOLAB
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    48,980税込53,878
    1個
    15日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05仕様PTFEコック茶
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    53,880税込59,268
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1仕様ガラスコック茶
  • ISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付き ISOLAB

    ISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    ISOLAB
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    DINクラスAS、ISOクラスA。高精度でかつ滴下速度が速い
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
    青筋入
  • オートビュレットBS型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBS型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
    精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • デジタルボトルトップビュレット TIシリーズ MICROLIT

    デジタルボトルトップビュレット TIシリーズ

    MICROLIT
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接続し、データ管理ができます。吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。
  • ポリ瓶自動ビュレット 宮原計量器

    ポリ瓶自動ビュレット

    宮原計量器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
    材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
  • オートビューレット(1L瓶対応) 茶瓶付 ミクロ

    オートビューレット(1L瓶対応) 茶瓶付

    ミクロ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    容量(mL)1000オートクレーブの可否
  • ボトルトップビュレット VITLAB

    ボトルトップビュレット

    VITLAB
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
    付属品アダプター材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE測定範囲0.01~999.9mL電源単4乾電池×2本(別売)最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40精度(%)0.2係数変動0.1%以下取付径(Φmm)45
  • ミクロビュレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    68,299税込75,129
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き 三商

    三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き

    三商
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-2
  • オートビュレット(茶瓶付き) ミクロ

    オートビュレット(茶瓶付き)

    ミクロ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から24日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • オートビュレット(シリコン栓付き) アズワン

    オートビュレット(シリコン栓付き)

    アズワン
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • 自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
  • 茶モールビュレット bt2シリーズ 宮原計量器

    茶モールビュレット bt2シリーズ

    宮原計量器
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
  • 青筋モールビュレット bt3シリーズ 宮原計量器

    青筋モールビュレット bt3シリーズ

    宮原計量器
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
    青筋
  • 白モールビュレット bt1シリーズ 宮原計量器

    白モールビュレット bt1シリーズ

    宮原計量器
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
    透明
  • オートビューレット(1L瓶対応) ミクロ

    オートビューレット(1L瓶対応)

    ミクロ
    39,980税込43,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
  • ミクロビュレット ガラスコック アズワン

    ミクロビュレット ガラスコック

    アズワン
    28,000税込30,800
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ビュレット/硼珪酸ガラス
  • ミクロビュレット PTFEコック アズワン

    ミクロビュレット PTFEコック

    アズワン
    28,800税込31,680
    1個
    翌々日出荷
    材質ビュレット/硼珪酸ガラス全長(mm)約490規格ASクラス
  • オートビュレット ガラスコック アズワン

    オートビュレット ガラスコック

    アズワン
    16,700税込18,370
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ビュレット/硼珪酸ガラス規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
  • オートビュレット アズワン

    オートビュレット

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい
    仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mLアズワン品番65-9234-98
  • PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。
    仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mLアズワン品番65-9234-99
  • ゼロ設定ビュレットキット Thermo Scientific Nalgene

    ゼロ設定ビュレットキット

    Thermo Scientific Nalgene
    5,598税込6,158
    1セット
    63日以内出荷
    ほとんどの滴定溶液に使用可能。チューブ用の穴が空いていないキャップが付属
    仕様●材質●▼ボトル:LDPE●▼チューブ:PVC●▼注入用チューブ・アダプター:PP●※ビュレットは含まれません。●入数:1箱(1セット×1包)アズワン品番65-5639-55
  • PYREX(R) ビューレット、Class 10mL PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) ビューレット、Class 10mL

    PYREX(パイレックス)
    1ケース(1個)
    欠品中
    このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
  • PYREX(R) ビューレット A)10mL PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) ビューレット A)10mL

    PYREX(パイレックス)
    1ケース(1個)
    欠品中
    全サイズとも、内径2mmのストップコックプラグ付きです。
  • オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付

    アズワン
    65,700税込72,270
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    校正証明書JCSS校正
  • デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 DLAB

    デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付

    DLAB
    179,800税込197,780
    1個
    15日以内出荷
    スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正
  • EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワン

    EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付

    アズワン
    246,099税込270,709
    1個
    15日以内出荷
    太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
    最小目盛(mL)0.01校正証明書JCSS校正
  • オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット JCSS校正証明書付

    アズワン
    51,400税込56,540
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    校正証明書JCSS校正
  • オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付

    アズワン
    60,900税込66,990
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    校正証明書JCSS校正
  • オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット JCSS校正証明書付

    アズワン
    62,700税込68,970
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    びん容量(mL)1000校正証明書JCSS校正
  • ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック

    SIBATA(柴田科学)
    58,999税込64,899
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
    種類規格PTFEコック:TF-13
  • ボトルトップビュレット 4760シリーズ BRAND

    ボトルトップビュレット 4760シリーズ

    BRAND
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
    付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
  • ビュレット PTFEコック付・褐色 Borosil

    ビュレット PTFEコック付・褐色

    Borosil
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    スクリュータイプのコックです。
    材質硼珪酸ガラス1目盛(mL)0.1精度±0.05mLクラスA(DIN EN ISO385準拠)
  • ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    60,899税込66,989
    1個
    4日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。

ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット本体