絞り込み
容量(mL)
- 1未満(9)
- 1~2未満(34)
- 2~3未満(26)
- 3~4未満(14)
- 5~6未満(43)
- 10~20未満(112)
- 20~30未満(111)
- 30~40未満(15)
- 50~60未満(97)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(21)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(3)
- 1000~2000未満(10)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(2)
ブランド
- アズワン(25)
- SIBATA(柴田科学)(24)
- 三商(19)
- 宮原計量器(19)
- ミクロ(13)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
- climbing(クライミング)(8)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(6)
- PYREX(パイレックス)(4)
- BRAND(3)
- ISOLAB(3)
- アローヒネノ(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- arrow(アロー)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- VITLAB(2)
- DLAB(2)
- レオナ(2)
- ブランドをもっと見る
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(34)
2~3未満(26)
3~4未満(14)
5~6未満(43)
10~20未満(112)
20~30未満(111)
30~40未満(15)
50~60未満(97)
100~200未満(21)
1000~2000未満(10)

オートビュレットBS型(本体) 白
三商¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白
三商¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白
三商¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶
三商¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)茶
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。付属品栓:シリコン栓NO.4容量(mL)1精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビュレット
三商¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)白
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付
三商¥30,980~税込¥34,078~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。再現性(%)±0.1精度(%)±1
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付
三商¥30,980~税込¥34,078~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。再現性(%)±0.1精度(%)±1
デジタルビュレット コンティニアス
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から102日以内出荷見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個質量(g)510外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)電源単4乾電池2個分注範囲(mL)0.01~999.9再現性(%)≦0.1%精度(%)±0.2
オートビュレットGL型
ミクロ¥47,980~税込¥52,778~1台欠品中GL-45セラミックキャップ&PTFEワッシャー付き。ノズル大・小付き。ノズル大用ゴムホルダー付き。 グラスロートはオプションです。GL45びん250mL~1000mLにすべてセットできます。(50mL以上の分注器をのぞく)仕様分注器
デジタルビュレット
DLAB¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。容量(mL)0.01~99.99アズワン品番3-7043-01
ボトルトップビュレット
BRAND¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)容量(mL)25電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)25アズワン品番3-6060-01
デジタルビューレット(タイトレット)
BRAND¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付
ミクロ¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。容量(L)3.8オートクレーブの可否可
オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ
ミクロ¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。オートクレーブの可否可
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)
宮原計量器¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
トップビュレット M 0.1-999.9mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能容量(mL)2.5分注範囲(mL)0.01~999.9アズワン品番61-0170-95容量範囲(mL)5、25、50相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
トップビュレット H 0.1-999.9mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能容量(mL)5分注範囲(mL)0.01~999.9アズワン品番61-0170-96容量範囲(mL)2.5、12.5、25相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
水平ミクロビュレット 1型
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。容量(mL)0.15目盛(mL)0.002
自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥52,980~税込¥58,278~1式25日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus
アズワン¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
オートビュレット(茶瓶付き)
ミクロ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷から24日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
オートビュレット(ガロン瓶付き)
アズワン¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷から12日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
自動ビュレット 飛散防止加工
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。 満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。 自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム最小目盛(mL)0.1
デジタルビュレット 通信機能付
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801本6日以内出荷から63日以内出荷通信機能付タイトレットには接続ケーブル(RS232C)、ソフト(CD)が付属しています。
ビュレット 茶褐色 PTFE活栓付 50mL
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷茶褐色 PTFEコック付き クラスB容量(mL)501目盛(mL)0.1
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品