絞り込み
容量(mL)
  • 25
  • 0.5(2)
  • 1(15)
  • 1.1(1)
  • 2(14)
  • 2.2(1)
  • 3(2)
  • 5(23)
  • 50(15)
  • 100(17)
全長(mm)
  • 310(1)
  • 318(1)
  • 349(1)
1目盛(mL)
  • 0.2(6)
  • 0.25(1)
  • 0.5(2)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(3)
  • コーニング(2)
  • 三商(2)
  • ケニス(2)
  • FALCON(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • NUNC(ヌンク)(1)
  • レオナ(1)
  • bitstrong(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
13,800税込15,180
1箱(50本×3袋)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
ディスポピペット レオナディスポピペットレオナ
6,898税込7,588
1セット(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリスチレン(PS)精度(%)±2
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
23,980税込26,378
1セット(200本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
79,980税込87,978
1個(200本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡ紙/プラVIOLAMO(ビオラモ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)ディスポーザブル滅菌ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
28,980税込31,878
1箱(200本)
翌々日出荷から6日以内出荷
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装
プラスチック製ピペット FALCONプラスチック製ピペットFALCON
27,980税込30,778
1組(200本)
4日以内出荷から31日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌
Stripette ピペット コーニングStripette ピペットコーニング
22,980税込25,278
1組(200本)
翌々日出荷から43日以内出荷
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
24,980税込27,478
1セット(200個)
5日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
精度容量:±1%以内ピペットの種類ディスポピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
30,980税込34,078
1ケース(25本×8箱)
翌々日出荷から5日以内出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1ケース(50本×4箱)
翌々日出荷から12日以内出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ショートセロロジカルピペット ケニスショートセロロジカルピペットケニス
12,980税込14,278
1箱(100本)
6日以内出荷
長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装
ディスポピペット 三商ディスポピペット三商
18,980税込20,878
1セット(200個)
4日以内出荷
ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
ディスポーザブルピペット ケニスディスポーザブルピペットケニス
22,980税込25,278
1組(200本)
3日以内出荷から11日以内出荷
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡプラVIOLAMO(ビオラモ)
16,700税込18,370
1個
当日出荷から翌々日出荷
ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientificディスポーザブルピペット(滅菌)Thermo Fisher Scientific
79,980税込87,978
1ケース(100本×2箱)
翌々日出荷から6日以内出荷
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
BSディスポピペット bitstrongBSディスポピペットbitstrong
8,998税込9,898
1箱(100本)
7日以内出荷
使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット±2%の目盛り内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
ディスポピペット