絞り込み
容量(mL)
- 1(1)
- 2(1)
- 25(1)
- 50(1)
全長(mm)
- 277(1)
- 343(1)
1目盛(mL)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- 三商(5)
- VIOLAMO(ビオラモ)(5)
- コーニング(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- FALCON(3)
- WATSON(3)
- マルエム[理化学・容器](2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- NUNC(ヌンク)(2)
- ケニス(2)
- サンプラテック(1)
- レオナ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)

ディスポーザブル滅菌ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980~税込¥31,878~1箱(200本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)